50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)オーバークリーンS
配水管洗浄剤 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
用途配水管洗浄用 液性アルカリ性 形状液体 商品タイプ業務用
1箱(600g×6本)
8,998 税込9,898
当日出荷

成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤 トラスコ品番114-1549 形状粉末 白色粉末 質量(g)600 容量(kg)0.6 容量(g)600 pH値13以上 液性アルカリ性 アズワン品番64-7723-61
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

TASCO(タスコ)排水管洗浄剤
仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
1個(600g)
2,098 税込2,308
当日出荷

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットン100%の旭化成「ベンリーゼ」を使用し吸液性に優れています。 コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。 2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。
用途機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。 ホワイト トラスコ品番330-9037 質量(kg)1 シートサイズ(mm)300×350(ポップアップ)
1個(135枚)
6,798 税込7,478
翌日出荷

機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性 種別補充用 希釈倍率10~100倍 商品タイプ液体
1個(5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)排水管洗浄剤
配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
用途排水管洗浄 種別補充用 液性アルカリ性 希釈原液使用 商品タイプ業務用
1本(4.8kg)
8,698 税込9,568
当日出荷

ファスナータイプで装着も簡単です。繰り返し洗浄して使用できます。
用途クリーンルーム内作業時に。 材質ポリエステル、底部:導電性PVC 仕様底部は滑り止め導電性PVC底 2018年トラスコ掲載ページ10 1073
1足
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 寸法(mm)265×185×25 質量(g)245 表面処理ふっ素樹脂 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。オーバーヘッドタイプなので、長時間使用に適しています。
幅(mm)180 アズワン品番9-5035-03
1箱(1枚×50パック)
2,277 税込2,505
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。50枚をまとめて包装したエコノミータイプです。
材質内層・外層/PP不織布、ノーズクリップ/PE、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン 入数(枚)50 構造3層 サイズ(mm)175×95 アズワン品番4-3553-31 ひもタイプオーバーヘッド
1袋(50枚)
1,485 税込1,634
翌々日出荷

サイズ = M。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。フード = あり。。RS PRO 7
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

サイズ = XL。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。フード = あり。。RS Pro 白色使い捨てカバーオール、 XLこれらの RS Pro の白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 ラボ環境やクリーンルームでの使用に適しています。 全体 GET では通気性のあるポリエチレン生地製で、全長ジッパーによりスーツの出し入れが簡単です。足首、袖口、フードは伸縮性でぴったりフィットします。使い捨てのオーバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用されます。溶剤、酸、火花、グリース、その他の危険物質から装着者を保護します。このスーツには、危険な繊維や粒子を吸い込まないようにするための保護用のフェーガードが内蔵されていないため、別途購入する必要があります。インシームは 82 cm 、胸の幅とウエストのサイズは 75 cm 、アンダーアームのシームの長さは 56 cm です。 航空宇宙施設、食品加工工場、クリアルーム、製薬やマイクロエレクトロニクスの製造など、さまざまな作業環境でこのジッパーを使用できます。特長と利点.ホワイト XL カバーオール .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびで使用するように設計されている ラボ環境 .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していない . 82 cm のインシーム .胸部の幅とウエストのサイズは 75 cm です .アンダーアームシーム長 56 cmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。。RS Pro 使い捨てカバーオール(白)RS Pro シリーズのこれらの白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 クリーンルーム及びラボ環境での保護摩耗用に設計されています。 使い捨てカバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用します。グリース、火花、溶剤、酸、その他の危険物質から保護します。装着者が危険な粒子や繊維を吸い込まないようにするために、このカバーオールにはフェーガードも付属しています。 このカバーオールは、快適性と利便性を考慮して設計されています。通気性のあるポリエチレン製で、各スーツの前面に全長ジッパーが付いており、出し入れが簡単です。フードの伸縮性のある袖口によりぴったりフィットします。 このカバーオールは、さまざまな環境で使用することができ、製薬、マイクロエレクトロニクス、航空宇宙、食品加工業界の作業者に使用できます。特長と利点.大型カバーオール(白) .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびラボ用に設計されている 使用できます .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

狭いコーナーにも使えるよう、傾斜角が付いたスクレパー。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 質量(g)116
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 寸法(mm)150×250
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 成分エタノール、精製水 寸法(mm)140×210
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 成分エタノール、精製水 寸法(mm)140×210
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 寸法(mm)150×250
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 成分エタノール、精製水 寸法(mm)150×300
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

高濃度配合(エタノール80%)で強力除菌! 環境表面を迅速かつ強力に除菌します。 エタノールと精製水のみを含有しているので、薬剤の残留がありません。 二度拭きが不要です。
用途看護器具、ベッド柵、オーバーテーブル、クリーンベンチ、聴診器などの除菌、清拭 成分エタノール、精製水 寸法(mm)150×300
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。 厚さ(mm)約1.2 規格EN388 2016、食品衛生法適合 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音) 室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。 クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載! エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。 また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。 ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS) 寸法(mm)240×115×255 タイプアンプ単品 スピーカーサイズ(mm)105
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

右脇ファスナー付きポケットになっています。 クラス1000対応オーバーオール。 清浄クリーンルーム内で要求されるハイレベルな通気性と捕集性を両立させ、着用上、快適で耐久性に富み、しかもフィルター効果にすぐれた高性能防塵生地を採用しています。
ホワイト グレードクラス1000
1着
10,791 税込11,870
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム用ソックスカバー。ファスナー付、底部ウレタン入りのオーバーソックスです。
入数1足
1足
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵ソックスカバー FC601C
クリーンルーム用ソックスカバー。ファスナーなしタイプ、底部ウレタン入りのオーバーソックスです。
入数1足 指タイプ5本指
1足
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム用ソックスカバー。ファスナーなしタイプ。底部にウレタンを入れクッション性を持たせたオーバーソックスです。
グリーン 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 使用環境クラス1000(目安)
1足
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のドライブモードに加え、広いダイナミックレンジを兼ね備えた、チューブライクなオーバードライブ・ペダル 低音から中音域にかけてブーストし、パワフルなドライブサウンドが味わえる” BOOST "モード ナチュラルなクリーンブーストが持ち味の "CLEAN "モード
種類オーバードライブ サイズ(mm)93.5D×42W×52H
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。オーバーヘッドタイプなので、長時間使用に適しています。
幅(mm)180 アズワン品番9-5035-13
1箱(50枚×40パック)
82,170 税込90,387
翌々日出荷