こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
吸じん穴付
用途木工用
砥粒WA
外径(Φmm)125
適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒A砥粒
種別マジック式
砥材A
ケース色グリーン
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125
パット径(Φmm)123
電源(V)単相100
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)125
形状ディスクタイプ
種別マジック式(穴アリ)
適合材金属、木工
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
ペーパー径(Φmm)Φ125
パッド径(Φmm)123
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
直径(Φmm)125
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
適合機種RSE-1250
外径(Φmm)125
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])1600~6800
ペーパー径(Φmm)150
パッド径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.9
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号325
振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)330
付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単
研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用
ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.95
回転数(min-1[r.p.m])12000
ペーパー寸法(mm)直径125
ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282
付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2
質量(kg)1.3
トラスコ品番751-6452
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)150
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)6穴
質量(kg)0.91
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
パッド寸法(mm)123
振動3軸合成値(m/s2)3.2
ペーパー寸法(Φmm)125
1充電当たりの作業量21分
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。
用途研磨
質量(g)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
最大幅(mm)19.1
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)125
砥材A
質量(g)15
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途研磨用
回転数(min-1[r.p.m])10000
適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ
質量(kg)0.96
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140
空気圧力(MPa)0.6
空気接続口1/4
仕様空気消費量:3CFM
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図
適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき
質量(kg)0.95
回転数(min-1[r.p.m])10000
口内径(Φmm)(黒ホース)21
空気消費量(L/min)340
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)2
空気圧力(MPa)0.4~0.6
口外径(Φmm)(黒ホース)25.4
高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190
空気接続口1/4
ホース外径(Φmm)25
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
用途木材の精密切断に。
全長(mm)285
質量(g)51
刃幅(mm)56
板厚(mm)0.3
刃渡り(mm)240
目数寸30枚目
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。
非吸じんタイプです。
重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
トラスコ品番818-5509
全長(mm)132
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
電源(V)単相100
定格電流(A)3.3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
トラスコ品番379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)0.48
ペーパー寸法(mm)125/ 127
ホース取付口Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)5
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm
アズワン品番65-3892-84
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
アズワン品番65-3892-75
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
アズワン品番65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×225
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))87
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)Φ123
オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×240
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(mm)Φ123
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。
寸法(mm)93×121×400
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])5000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))88
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×400
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×106×187
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)Φ123
関連キーワード