テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
トラスコ品番412-5088
適合機種F-152/153/154/155
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小
全長(m)約0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
付属品アース線
種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット
電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下
天板厚さ(mm)21
アース線の長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-0799
全長(mm)52.5
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥739
税込¥813
4日以内出荷
トラスコ品番849-0834
材質ステンレス
長さ(mm)25.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
シールド形状開放形
面取寸法r(mm)0.3
外径公差(mm)-0.035~0
幅公差(mm)-0.120~0
許容回転速度(min-1)940
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0~0.050
許容ラジアル荷重(N)350
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
シールド形状両シール
面取寸法r(mm)0.3
外径公差(mm)-0.035~0
幅公差(mm)-0.120~0
許容回転速度(min-1)940
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0~0.050
許容ラジアル荷重(N)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
シールド形状両シールド
面取寸法r(mm)0.3
外径公差(mm)-0.035~0
幅公差(mm)-0.120~0
許容回転速度(min-1)940
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0~0.050
許容ラジアル荷重(N)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード