23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用 幅(mm)215 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1205 質量(g)1020 奥行(mm)135
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン 全長(mm)1240 刃幅(mm)150 材質頭部:ステンレス、柄部:鉄 質量(g)640 刃長(mm)180
1個
3,500 税込3,850
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品
マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
1個ほか
11,800 税込12,980
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業です。砂利や土のかき集め・ならし作業に最適です。
用途砂かき。 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼 柄厚さ(mm)約750
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。 質量(g)720 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。 寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145 質量(kg)約0.6
1丁
3,288 税込3,617
翌々日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用 材質ポリプロピレン オレンジ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

このカキ揚げリングを使えばバラ付きのないカキ揚げを誰もが簡単に作れます。スキルがいらないのでマニュアル化するには最適です。
直径(Φmm)100 柄長さ(mm)320 種別6連 材質ステンレス タイプ穴あき 穴径(Φmm)10 外寸(mm)212×320、取手長:320、リング:Φ100×H70
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

透明なボード面で圧迫感ゼロ! カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション。圧迫感の無いボードで視野を狭めません。 新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。 特殊なコーティングアクリル板で何度も書きけしできます。 イレーザーやマーカーは開閉自在のボックスに収納して見た目スッキリ! 付属のマーカーは発色が抜群です。裏から貼っておもてで書ける。 便利な粘着糊付きマグネットテープ付。収納ボックス付
付属品専用イレーザー1個、グラスボードマーカー(6色)×1セット、粘着糊付マグネットテープ×1個
1台
77,980 税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック 動画あり
住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機 材質(スラッジ箱)プラスチック 減速比1/1000 グリーン、ホワイト 材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム 寸法R(mm)20 寸法U(mm)124
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)