249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。 寸法(mm)400×180×90 適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 質量(kg)3.5 トラスコ品番328-9800 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付) 適合アダプタ/110、145、190、130 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用 幅(mm)138 質量(kg)0.06 ブラック 高さ(mm)9.4 奥行(mm)138 主材質エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
6日以内出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷






HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
用途かしめ機専用替刃 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠) 容量(L)27 寸法(Φ×高さH)(mm)300×465 アズワン品番65-2314-11
1缶
5,670 税込6,237
欠品中

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

N1A2 エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kN トラスコ品番778-2322 質量(kg)2.1 使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

置いたとき刃先が触れずに衛生的です。 ギザ刃加工が施してあり捌くときに滑らず食い込みます。 食器洗浄・乾燥機対応 テーブル等に置く際は、カシメ鋲の高い面を下にしてください。
全長(mm)200 刃長(mm)80 材質(ハンドル)耐熱ABS(耐熱温度100℃) 材質(ブレード)ステンレス特殊鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ハヤツリ A12963 アカギ 動画あり
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。 関連資料承認図(0.1MB)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリム(Prym)ハトメ金具
ハトメパーツ。プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」と別売の専用コマ(型番673127)で打つことができます。
ニッケル
1台(20組)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ T2-TYPE (フロント)
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

プリム(Prym)両面ハトメ
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ハトメ金具。ハンマーがあれば打ち付けられるコマ付き(別売りでハンドプレス機もあります)
付属品取り付け用キット
1個(50組)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プリム(Prym)ハトメ専用駒
プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」のハトメ(アイレット)専用コマです。工具を簡単に見分けるための独自のマーキング。※パーツとなる金具は別売りです。革、ジーンズ、その他厚手の布地にハトメを取り付けるのに最適。
セット内容11mm/14mm上コマと下コマ1組ずつ タイプワッシャー付きPrymハトメ(アイレット)11mm/14mm加工用
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。「スポーツミニ」はスポーツウェア用などに向いたスナップボタン
付属品取り付け用キット 寸法(Φmm)13
1個(10組)
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。アウトドア用やスポーツウェア用などに向いたスナップボタン。
1個(10組)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プリム(Prym)カシメ金具
カシメパーツ。プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」と別売の専用コマ(型番673128)で打つことができます。
ニッケル
1台(25組)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)