ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
カチッと音がする
おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能
質量(g)約350
バックルワンタッチバックル
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。
材質スチールニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS
取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面
耐熱温度(℃)-10~60
材質(吸盤)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
使い方いろいろ自由に。
左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)クロームメッキ
質量(g)87
材質(フック)アルミ
サイズ(mm)90 × 60 × 23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)
色ブラック
質量(g)67
本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです!
選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。
90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)140×43×19
質量(g)30
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
スナップ式グラバラッチスプリング式のオーバーセンターラッチです。このスナップ式グラバラッチは、フレームにカチッとはまり、引っ張ると開きます。ドアに取り付け、スムーズなラッチング動作になるよう調整します。
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ABS、PC寸法 = 23.5 x 11.4 x 72 mm, 38.2 x 17 x 43mm位置固定穴 = 38.2mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 38.2mm幅 = 17.0mm固定穴サイズ = 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。
端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。
THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。
材質プラスチック(PA66GF)
色ブラック
質量(g)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
読み取りやすい大きな数字です。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)67
全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤ちゃんでも両手でしっかり持てるストローマグ。保冷専用のストローマグは魔法瓶構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まる漏れないフタや、すべりにくい底カバーなど使いやすさにこだわっています。交換用ストローセットも付属してカミカミしがちな小さなお子様にも安心。可愛いミッキーマウスとミニーマウスのイラスト入りボトルです。
質量(kg)0.2
容量(mL)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保冷効力(℃)13以下(6時間)
口径(Φcm)5.3
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数2
回路2極単投
端子形状タブ端子
機能動作ON-OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
ボタンの表示表示なし
黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)67
全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49
ねじ(mm)取付:M4
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルタイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。
シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
用途合鍵の保管
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
備考施錠時にも暗証番号の入力が必要
ロックプッシュボタン式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番64-9642-30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでカチッと取り付け可能!。よりアクティブにスマホをご利用いただけます。使いやすいマジックテープ。柔軟なマジックテープなので簡単に腕にフィット!。軽量で、ランニングの邪魔になりません。洗濯可能。簡単に着脱できて便利!。いつでも清潔に保ちます。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard UNIVERSAL
RoHS指令(10物質対応)対応
スマート開閉&コンパクト収納。フレームが自在に伸縮。洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームで軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。水平方向に開くので、開閉時にピンチがからみにくい構造です。ピンチフックが移動できるのでピンチを干しやすい位置に移動して使用することもできます。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凹面構造。フレームを伸ばした状態(角ハンガー状態)ではカチッと伸縮が固定されます。竿とフレームの間が短いので丈の長い洗濯物や低い物干し竿に干す時に便利です。たっぷり干せるピンチ60コ付。
材質ポリプロピレン、アルミニウム合金、鋼線
色ホワイト
寸法(cm)約38×18×幅18~117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
X-Guardは固定がすごい。ワンタッチでカチッと取り付けるだけで、スマホをしっかり固定。目的に合わせて付け替える。装着できるガジェットは6種類。様々なシーンで活躍します。様々な機能。二重ロックシステム採用、曲面フレームによるプロテクション、端末のボタン等の使いやすさ。付属品。防滴ケース(X-Guardの上から被せれる専用防滴ケースです。被せたままガジェットと脱着可能)。防滴・防雨形の規格。IPX3相当※カバーの構造上、雨には長時間耐えることはできませんので、継続して濡れ続けないように対応をおすすめしています。
対応機種iPhone6、iPhone6s
RoHS指令(10物質対応)対応
iPad用のタッチペンです。シリーズとは一線を画す内部基板が外から見えるようにシースルーデザインを採用した見た目に特徴がある商品となっています。iPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。カチッと押し心地のある電源ボタンを搭載したアクティブペンです。電源ON時にはランプが点灯し視覚的にもわかりやすい構造になっています。使用しない状態が5分ほど続くと自動的に電源オフになりますので、つけっぱなしで次回ご利用される時にバッテリーが切れていたを防止します。傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
仕様●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):8
充電時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。
バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。
MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。
用途専用カバー
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。マットブラックなので、浴室をモノトーンな印象に。
用途浴室の混合栓として
取付寸法(mm)120~200
取付穴径(Φmm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
RS Pro LC コネクタ用ワンクリッククリーナペン、 MU コネクタ試してテストした RS Pro 製品のこのワンクリッククリーナペンで光ファイバコネクタをクリーニングします。ペンが押されるとアクティブになり、カチッと音がして完全にはまったことがわかります。このクリーナーペンは、通信オフィスやデータセンター向けの必須の、簡単なソリューションです。 塩水の残留物、手のローション、皮脂の残留物、 T シャツの糸くずなどの混入物を簡単に除去できます。新しい乾式クリーニングストランドでは、コネクタの端面から埃や残留物を軽く掃き出すことができるため、溶剤を使用しなくても汚れのない面を保証できます。頑丈な設計で耐圧搾性及び耐衝撃性があるため、 1 台で 500 件以上の契約が GET できます。 このワンクリッククリーナは、 LC ( lucent コネクタ)及び MU (ミニチュアユニット)タイプのコネクタのクリーニングに最適で、軍事及び海洋環境で光ファイバ用途でよく使用されます。特長と利点. RS Pro ワンクリッククリーナペン . LC ( lucent コネクタ)および MU での使用に最適 (ミニチュアユニット)タイプのコネクタです .サイズは 1.25 mm . 250 N 超のクラッシュ耐性 . 1.5M 以上の落下に耐える耐衝撃性 . 1 ユニットあたり 500 件以上の契約RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = ペン用途 = LCコネクタ、MUコネクタ包装形態 = ペンサイズ = 1.25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
エコ商品
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
用途浴室の混合栓として
取付寸法120~200(m)
取付穴径(Φmm)120000~200000
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm
用途浴室の混合栓として
タイプ寒冷地用
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm
用途浴室の混合栓として
タイプ一般地用
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ