1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。
色黒/グレー
材質PVC、ポリウレタン
長さ(mm)265
幅(mm)170
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64
質量(g)約420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
定格電圧(V)250
仕様溶断特性B種
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
仕様ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
接続口径8A
全長(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
36日以内出荷
厚みがないのでエンドや定番棚等に省スペースで展開できます。下段に通常のパネル、上段にカットアウトパネルを展開することができます。H30×W90cmのパネルを下段に展開した場合、上段のカットアウトパネルの下から22cmが隠れます。別売りのパネルスタンドやマグネットフックで自立させてご使用ください。
材質スチレンボード5mmt
タイプ両面
寸法(cm)60×900
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
両面
材質スチレンボード5mmt
寸法(高さH×幅W)(cm)60×90
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
適合車種KTM 1090 Adventure (2017-2022)
1個
¥299,800
税込¥329,780
36日以内出荷
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
適合車種SUZUKI V-Strom 650 ABS (2012-2016)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
適合車種BMW F 800 GS (2008-2018)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。
接続口径8A
水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)
接続口径8A
外形寸法(mm)Φ29.5×104
最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)
使用ガス水素
最大流量(m3/h)35(nor.)
接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4
関連資料(0.8MB)
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
1個
¥299,800
税込¥329,780
36日以内出荷
適合車種KTM 1050 Adventure (2015-2020) 1190 Adventure (2013-2018) 1190 Adventure R (2013-2018)
1個
¥299,800
税込¥329,780
36日以内出荷
適合車種BMW F 850 GS (2018-2022)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
適合車種KTM 790 Adventure (2019-2022) 790 Adventure R (2019-2022)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
適合車種KTM 1290 Super Adventure (2015-2020) 1290 Super Adventure R (2015-2020) 1290 Super Adventure S (2015-2020) 1290 Super Adventure T (2015-2020)
1個
¥279,800
税込¥307,780
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS LC Adventure (2014-2018)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ