87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光洋化学カットエースTFW
エコ商品
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
15,980 税込17,578
翌日出荷

光洋化学カットエースTFC
エコ商品
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着、透明 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに 主な用途養生用、仮止め用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光洋化学カットエースTFK
エコ商品
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。光を反射しにくい。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途つや消し中粘着養生。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材エンボスフィルム テープ長さ(m)50 主な用途仮止め・引越養生 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着 粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

光洋化学カットエースKN
エコ商品
柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材。手切れ性がよい。粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

光洋化学カットエースMN
エコ商品
手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
用途気密・防水に。 クリア タイプ片面 テープ長さ(m)25 主な用途気密・防水に 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性
1箱(30巻)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光洋化学カットエースN
エコ商品
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)80 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用 被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。 特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。 主な用途養生用・仮止め用 粘着力(g/25mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
299 税込329
当日出荷

光洋化学カットエースSK
エコ商品
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。 タイプ片面 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

光洋化学カットエースWF
エコ商品
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。強力な接着力が持続する。
用途ビニールハウスの補修等に。 クリア タイプ両面 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光洋化学カットエースSW
エコ商品
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。 タイプ片面 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

光洋化学カットエース抗菌印刷入
エコ商品
貼るだけで簡単に菌を抑える、確かな抗菌効果。SIAAが定めた安全性基準を満たしている。衛生的なテープで、表面についた菌の増殖を抑制。よく貼り付き、きれいに剥がせる。
用途ご家庭やオフィスの様々なところの抗菌に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 効果抗菌:表面についた菌の増殖を抑制
1箱(24巻)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ(トラ柄)。手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途注意・禁止標示テープに。 タイプ片面 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 柄タイプトラ柄
1箱(30巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

4ヶ国語対応 「立入禁止」テープ。簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ。手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途立入禁止標示テープに。 文字内容立入禁止 タイプ片面 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)7 言語表示日本語、英語、中国語、韓国語 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

4ヶ国語対応 「注意」テープ。簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ。手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。
用途注意標示テープに。 文字内容注意 タイプ片面 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)7 言語表示日本語、英語、中国語、韓国語 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着 伸度(%)15 タック(ボールNo.)10 主な用途養生用 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)6 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

22114 【オーダー】ラインエース 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】ラインエース
エコ商品
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/透明性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌日出荷

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:無機ジンク系塗料 タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ。手切れ性の向上によりスムーズに切れる。強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適。カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい。凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
用途建築塗装養生。 クリア タイプ片面 テープ長さ(m)25 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着、透明 粘着タイプ強粘着
1箱(36巻)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:有機ジンク系塗料 クリア タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明、はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光洋化学エースクロスαYWH 床養生
エコ商品
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用。手切れ性向上による抜群の手切れ性。カットした際の糸残りが少ない。糊残りしにくい。凹凸部にも馴染みやすく、剥がれにくい。
用途床養生。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材フラットヤーン テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

多用途に使いやすい、粘着力が強めの養生テープ。手切れ性の向上によりスムーズに切れる。強めの粘着力でも糊残りしにくく、建築・塗装養生に最適。カットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすい。凹凸部にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
用途建築塗装養生。 タイプ片面 テープ長さ(m)25 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強粘着
1箱(36巻)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。 適合ガス水素 トラスコ品番393-6406 型式FA-220H 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.15 口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス 火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

用途JTC4655A用 外径(mm)24 内径(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WING ACEフェルテックス
エコ商品
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。 長さ(m)10 材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15% 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

足幅3E 標準質量(g/片足)約595(26cm) 材質PVC 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約30.5(26cmの場合) 靴タイプ半長靴
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ 形状アクチュエータ:長方形 接点構成DP 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ナイロン66 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@24Vdc パネルのカットアウト高さ(mm)36.8 パネルのカットアウト幅(mm)21.08
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接点構成 DPDT。動作特性 (On)-Off-(On)。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 20 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷