2,558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ねじ径3/8 適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 質量(g)200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所B型カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720] 接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。 離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。 口径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様ホース側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)カップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
1個
349 税込384
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72 適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種 適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。 トラスコ品番356-9683 適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 タイプスタンダード 品名ホース側カップラ ねじ径Rc3/8 ねじ径Rc3/8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70 使用流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)200
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



使用温度範囲(℃)-20~+70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 材質NBR 接続口径(Rc)3/8 使用作動油一般作動油 最小破壊圧力(MPa)137.3
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 使用温度範囲(℃)-20~+70 口径(Φ)3/8 材質NBR 使用作動油一般作動油
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。幅12 mmの省スペース型です。NXユニット電源ユニットを使用することで、EtherCATカプラの最大電源容量を超えてI/O構成を拡張できます。このI/O電源ユニットは、給電端子当たりの総許容I/O電流を超える場合、又はI/O電力をグループ分けする場合に使用します。接続されているセンサやアクチュエータ用の追加電源端子として使用できます。ワイヤシールドのアース端子としてFG端子拡張ユニットを使用できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:4 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2806 アズワン品番65-7317-68
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:10 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-72
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Omronパルス出力ユニットは、4チャンネルで24Vの供給電圧を実現します。パルス出力による位置決め制御では、ステッパモータドライブとその他のパルス入力モータドライブをコマンドします。ラインドライバ出力からのパルス出力制御パルスの単位最大パルス出力速度:4Mpps
仕様●アクセサリタイプ:パルス出力●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7274-50
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量
仕様●アクセサリタイプ:I/O電源接続ユニット●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7273-49
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

NXシリーズI/Oリンクマスターユニット。オムロンのNXシリーズIO-Linkマスターユニットです。IO-Linkによりセンサレベル情報までのコミュニケーションが可視化され、ねじなし端子台により配線作業が削減されます。特長 / 利点。マシンのダウンタイムを短縮。異常検出による短時間での回復。状態監視で保護的メンテナンス。個々の識別で工数の削減。マスターユニットは、ねじなし端子台付き、又は。湿気や埃の多い環境向けのIP67保護等級。1台のIO-Linkマスターユニットで最高8個のセンサを接続。光電センサと近接センサ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:1 A●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2808 アズワン品番65-7317-73
1個
55,980 税込61,578
欠品中

・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式 種別ニップル
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。) 寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75) 砥粒WA 回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000 適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
1箱(10個)
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器の種類洋食器 材質本体:AS樹脂/底:EVA樹脂 容量(mL)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ72×99×86 耐熱温度(℃)80
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
商品タイプ
1袋(50枚)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)