差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)35
差込角(mm)9.5
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番783-9308
セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)
材質ダイキャスト
質量(kg)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7
レンチサイズ(mm)(6角)27
適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)
質量(g)150
寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44
カップサイズ74mm(14角)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)17
ねじサイズM10×P1.5
マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。
作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。
外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。
アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。
作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角
質量(g)120
差込角(mm)9.5
寸法H(mm)37.5
呼び寸法(mm)75.5
外径(Φmm)82
アズワン品番64-8409-99
内径(mm)74.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2019年9月現在
(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)
このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。
樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
用途自動車のオイルフィルタ取付け、取外し。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063、064、067、073、074、075D、079、080、089、A92、099、101ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A、R64B
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:550×380×115
入組点数14点
アズワン品番64-8410-01
1セット
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106
適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0
寸法(mm)(六角)27、(四角)10
内径(Φmm)93(特殊ファセット)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状15角
質量(g)120
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
内形寸法(mm)74.7
外径(Φmm)82
高さH(mm)37.5
アズワン品番64-7880-52
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
形状特殊形状
質量(g)150
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
山数20(4山×5個所)
内形寸法(mm)91.4
外径(Φmm)99.5
高さH(mm)44
アズワン品番64-7880-54
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール
アズワン品番65-5663-70
1セット
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
質量(g)540
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
高さH(mm)59
アズワン品番64-7880-53
1個
¥9,770
税込¥10,747
3日以内出荷
質量(g)410
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)71
外径(Φmm)81
高さH(mm)50
アズワン品番64-7880-70
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に
差込角(sq.)3/8
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
差込角(mm)9.5
ディーゼルターボスカイアクティブD搭載車用。
対応フィルターNo.SH01-14-302A。
寸法sq.(mm)0.5
内径(Φmm)75
適合メーカーMAZDA/VOLVO/FORD※詳細は、画像3枚目をご確認下さい
仕様【内径角数】15
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
18PCSのセット。
軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21
セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353
適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合径(Φmm)4~21
トラスコ品番835-5007
全長(mm)235
質量(g)260
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106
差込角(mm)9.5/27
主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0
種別ディーゼル用
サイズ93/45P
メーカーふそう、いすゞ、日産
適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
差込角(mm)9.5
適合車種ACTROS・ATEGO・AXOR・ECONIC
サイズ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
差込角(mm)9.5 36/6角
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
日野用
主な適合純正品番ケース:15620-78140
サイズ50mm×8PT
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式N04C(2019年以降)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195
差込角(mm)9.5
適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他
素材アルミニウム
適合フィルター64.5mm・14point
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質スチール
質量(g)110
適合車種スカイアクティブ、ディーゼル用
適合フィルター75mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7
適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン
サイズ(mm)86
関連資料(0.21MB)
適合純正型番9997499
角数16ポイント
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
キャンター4P10/4P10+に使用されているPCVフィルター用のレンチです。
適合フィルターQC000454
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。
軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75
適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR
適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~
レンチ15P
適合フィルターSH01-14-302A
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ろ紙交換用。
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。
丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ローバー ジャガー
寸法(mm)74.4/14角
差込角(mm)12.7
適合車種ランドローバー・ジャガー2.0
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ