各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)14
寸法T(mm)(最小)0.6
寸法R(mm)約6.5
寸法A(Φmm)(最小)12.5
寸法m2(mm)14.5
寸法m3(mm)8
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クローム
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
ねじの呼びM8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)12
寸法T(mm)(最小)0.5
寸法R(mm)約5.5
寸法A(Φmm)(最小)10.5
寸法m2(mm)12
寸法m3(mm)6.5
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード