平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カプラーハウジング 防水タイプ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様HM090
適合電線(mm2)0.3-1.25
IPに適合しているので、高い防じん・防水性があります。
ODVA Ethernet/IPに準拠しています。
盤もしくは専用フェースプレートに固定して使用します。
種類Aタイプ
仕様USB2.0準拠
トラスコ品番785-1103
質量(g)39
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
材質ナイロン66
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
こんなお得な商品も!

車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コードAV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続
適合電線0.35~2.5sq
材質PA66
色黒
使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2
適合(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
1袋(12個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型端子 110型 カプラー&端子 セット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)30
寸法D(mm)150
寸法W(mm)180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する。
用途通電不良箇所にスプレー
成分無色透明液体
引火点(℃)-5以下
揮発分高い
密度0.74(20℃)
外観白色の粘調のある液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
燃焼性あり
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
30日以内出荷
KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●定格トルク:160Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2430
アズワン品番65-7978-48
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:6Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.05mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2400
アズワン品番65-7999-76
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:30mm●定格トルク:7.5Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:+1.0 → -0.5mm●コード番号:203-2411
アズワン品番65-7998-13
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:3Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.13mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2398
アズワン品番65-7999-39
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:14mm●定格トルク:1.2Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+0.6 → -0.3mm●コード番号:203-2391
アズワン品番65-8012-72
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
。KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
。KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:40mm●定格トルク:21Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.06mm●ずれ - 軸:+1.2 → -0.5mm●コード番号:203-2418
アズワン品番65-7982-52
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
。KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:95mm●定格トルク:560Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+2.0 → -1.0mm●コード番号:203-2441
アズワン品番65-8017-93
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:40mm●定格トルク:6Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:+1.2 → -0.5mm●コード番号:203-2416
アズワン品番65-7996-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
。KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:95mm●定格トルク:265Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.19mm●ずれ - 軸:+2.0 → -1.0mm●コード番号:203-2439
アズワン品番65-7998-44
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:16mm●外径:30mm●長さ:11mm●コード番号:203-2414
アズワン品番65-7999-26
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:24mm●外径:40mm●長さ:25mm●コード番号:203-2420
アズワン品番65-7982-54
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ