29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300 タイプカマキリ ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製です。
タイプカマキリ 幅(mm)540 寸法(mm)(上り)200 ステンレス 径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1本
1,788 税込1,967
当日出荷

サンコー(電子機器)くるさらウォッシュ
長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。 小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。 アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。 ブラシで汚れを落として洗います。 お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。 充電式でコードレスだから煩わしさがありません。 水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。 ※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。 食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。 片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。 このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。 使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。 (2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。 (3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。 (4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。 食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。 一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。 いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。 お箸やフォークなども洗えます。 対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。 ※食器の形状により洗えない場合もあります。 充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。 最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。 ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。
仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9273-99
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

ジェックス虫飼育ケース
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)235×240×350
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ジェックス虫飼育ケース
縦長のケースで、前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能で、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽:ガラス(4mm厚)、天井面:ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)315×315×480
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1式(20枚×3束)ほか
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210 対象かぶと虫 くわがた虫
1セット(16g×200個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4 タイプミドルアップ
1個
1,398 税込1,538
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された高品質のコナラ朽木です。 オオクワガタ等の産卵木に最適です。 水分を含ませてから、飼育用マットに埋め込んで使用します。
材質朽木 質量(g)約250 寸法(Φ×Lmm)約70×150
1個
289 税込318
当日出荷

サビに強いステンレス製カマキリハンドル。
幅(mm)約560 シルバー 高さ(mm)約230 クランプ径(Φmm)約25.4
1個
3,588 税込3,947
4日以内出荷

1本ごとにヘッダー付きポリ袋に入った店舗陳列棚向け「個装」タイプ。 摩擦抵抗を抑えるライナー入り。日本国内生産。
用途カマキリハンドルバー向けブレーキケーブル(リア用サイズ) 寸法(mm)アウター:1700、インナー:1880 長さ(mm)1700-1880
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「2か所」の吊り下げフックで用途に合わせて使い分け。・「ストラップ」で吊り下げて田畑や玄関に。・「安全ピン」で帽子や服、バッグに
用途釣り、キャンプ、農作業、アウトドアに。カマキリは、害虫を退治してくれる『益虫』。カメムシや蛾、毛虫やハエなど、色々と人に害のある虫の天敵 材質安全ピン / ニッケルメッキひも / ナイロン 本体 / PVC
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

1個
439 税込483
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難、雨、露、ほこりから車体を保護する最高級自転車カバーです。 風でもとばない固定式で、取り付けも簡単にできます。
材質ポリエステルオックス・ナイロンツイル・ゴム 加工撥水加工 シルバー
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ヤシガラ100%で通気性・保水性に優れた昆虫、爬虫類等の床材です。コバエも発生しにくく、清潔な環境づくりに役立ちます。大量な生体の管理に便利な業務用です。
質量(g)約8330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×190×500 対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
1袋(100L)
5,698 税込6,268
8日以内出荷

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
546 税込601
当日出荷

永岡書店昆虫大集合
子どもたちに人気の昆虫を集めた写真図鑑。定番のカブトムシ、クワガタムシはもちろん、ハチ、チョウ、カマキリ、バッタなど、代表的な昆虫も豊富な写真で紹介。さらに、ムカデ、クモなど昆虫以外の生物も解説。掲載数は200匹以上。
ジャンル写真絵本・図鑑 判型B5 ページ数64 著者名飯島 和彦 初版年月201706
1冊
950 税込1,045
4日以内出荷

1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約416 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80 アズワン品番64-5170-93
1袋(5L)
369 税込406
当日出荷

コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。 底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
寸法(mm)Φ57×65 レンズ倍率約5倍
1個
449 税込494
当日出荷

MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1 材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金 質量(g)312 耐荷重(kg)2以下 対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。 電流(mA)50±5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)80以内 環境温度範囲(℃)‐10~‐45 バッテリー容量(mAh)60 通信可能距離(m)10(実験データ) 折りたたみ寸法(mm)245×140×48 USBポートType-C バッテリー寿命11時間
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

がまかつ Gamakatsuジギングフック 鎌斬
ショートシャンクワイドギャップ形状がもたらす素早い鈎立ちによる、早掛けを実現。フッキング時の鈎のタワミを抑える最適なパワー設定により、パワーロスを軽減することでより確実なフッキングが可能。上げへの誘いからのフォールバイトを逃しません。また、ウィークポイントプレスを採用し、ベンド形状を最適化することにより身切れを大幅に軽減することを実現しました。4サイズの展開で幅広い海域、対象魚に対応可能であり、誘いを重視したテクニカルなジギングスタイルに最適なフックです。
入数8本
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuアシストフック 鎌斬
ショートシャンクワイドギャップ形状による素早い鈎立ちが特徴の「ジギングフック鎌斬」を使用したアシストフック。アシストライン480中芯入りを使用しており、ジグ本体のシルエットとあわせることにより、より遠くの魚にアピールできるアシストフックです。
入数2組
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)