219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)20
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1
1袋(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色のミックスから生まれる風合いで「和」と「上品」さを表現したおしゃれな和風の平ゴムです。片花結びタイプ。
1パック(50本)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。 種別中厚手 厚さ(mm)0.45 レッド 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 材質(裏)綿植毛 材質(表)天然ゴム
1双
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3サイズ×80色 ストレッチ。 ソフトタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク 幅(mm)3 長さ(m)50 混率(%)鞘:ポリエステル100芯:合成ゴム 関連資料色見本
1巻(50m)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

さりげないハートがギフトのアクセントになります。両面印刷なので、同じ色同士を表にしてシンプルに仕上げることもできます。
材質 寸法(mm)ゴム:300 寸法(幅W×高さH)(mm)タッグ/40×40 25×25
1パック(20枚)
899 税込989
6日以内出荷

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に 材質ポリプロピレン・合成ゴム 質量(g)約310 寸法(cm)約50×60(10マス×12マス) ゴム径(mm)約4 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い約5cm(1マス)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け方法マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×300 質量(g)220
1枚
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸汗性ドライ裏地仕様、先芯なし。
ブラック×レッド 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)約38(26cm) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)800 機能吸汗性 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコッコーカラーゴム 80cm
ほどよい厚みでめくれにくく、しっかり留まります。 ランチベルトや手帳バンドに最適。
材質レーヨン・天然ゴム 幅(mm)約20 長さ(cm)80
1袋(20mm×80cm)
379 税込417
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質エラストマー 長さ(mm)400 チューブ径(Φmm)約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイカラーより細いゴムです。強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途ビーズ・数珠用。 材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン 寸法(m)巻き:5 伸長率(%)250
1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。片花結びタイプ。
材質生ゴム・ポリエステル糸 全長(cm)58 折径(cm)11
1パック(50本)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

祝い事・慶弔事にご使用いただく、ゴム房の定番です。おせち料理や各式典でのお重やお弁当の彩にご使用いただくと、より一層華やかになります。
1パック(50本)
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン 直径(Φmm)1.5 伸長率(%)250
1巻(30m)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1巻(15m)
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、有機溶剤、酸、アルカリにも強いので、広範囲の薬品液に適用できます。
耐用温度(℃)-50~250
1セット
440 税込484
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7 周波数特性100Hz~12kHz S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz 受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-03 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用) 付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4 材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)630(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用) 消費電力(W)15以下 出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9 周波数特性100Hz~12kHz S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz 受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

18476 ハンドフリーチアポンポン オーロラレッド アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン オーロラレッド
キャッチコピー:華やかなオーロラカラー!。商品説明:柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容ポンポン×2 材質PE、PET 寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45 包装形態袋入
1組
200 税込220
3日以内出荷


カラーゴムにリボンが付いた、簡単ラッピングアイテムです。 リボンとゴムは同色です。
材質ポリエステル・レーヨン・ゴム 寸法(mm)約60×約60/折径約190
1袋(1袋)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

柔らかで伸びも良く、使いやすい15mmのカラー織ゴムです。ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。織り込んであるため、伸ばしても幅は変わりません。別売のゴムパッチンと組み合わせてお弁当バンドやファイルバンドにできます。
用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。 材質天然ゴム,ポリエステル サイズ15mm×1.2m 伸長率(%)180
1個
279 税込307
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS21-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 22
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY11-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-16。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-16
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGY12-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-07
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK14-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS22-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷


メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS20-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-16
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷