240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズ
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳 危険物の類別非危険物
1冊
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高伸縮性素材のためのウーリーミシン糸全色の実物サンプルが掲載された色見本帳です。 色合わせを正確にされたい方は是非とも購入ください。
1冊
2,998 税込3,298
5日以内出荷

日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色 付属品比色マスク、ビニールケース 寸法(mm)215×50×厚み約25 危険物の類別非危険物 有効期限塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm)50×14
1冊
4,298 税込4,728
当日出荷

新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
1冊
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。 構成メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色 危険物の類別非危険物
1冊
7,498 税込8,248
当日出荷

調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。 磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S 寸法(mm)200×300 厚さt(mm)0.8
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷



手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 スクーデリア・フェラーリから入手した塗装サンプルを基に、1/20スケールで最も実車に近いカラーに見える色調でアレンジされたメタリックレッド。 フェラーリF60はもちろん、スポーツカーモデルにも最適なカラーです。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ブライトマイカレッド 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 品名TS-85 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
6日以内出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。 下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。 表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。 裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)90×200
1箱(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本色研事業配色カード
特殊印刷色紙監修=(財)日本色彩研究所
セット内容本体×1 材質
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンプルセット。 ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入 種別M・L×各1個入 材質有機プラスチック 寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160 アズワン品番7-4077-11
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷


リペアカラースプレーの色選びに!。リペアカラースプレー用のカラーサンプル帳です。実際に現場で、直接リペア対象の建材との色を確認していただく。ことで、カラースプレーの選択が容易に行えます。最終ページには、各カラー照合表へアクセスできる「QRコード」がついています。
用途色見本サンプル帳 種類66色(217mm×104mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SureSeal ColorDot Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用プレートを識別しやすくするためカラードット付。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:ブルー●温度耐性:-40℃~120℃
1個(100枚)ほか
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も人気のあるマジョーラコスモコレクション6色とアルプスコレクション3色のカラーサンプルです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名MAZIORA COLOR BOOK 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

SHOW UPクロームカラーの代表格5種類,TERRA KROME ・ハイパークロームAg ・reALクローム ・スパッタークローム ・究極レインボーのカラーサンプルです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名KROME COLOR BOOK 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1箱(4袋×500個)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

シールタイプの天然木パネル 「ソリデコ」サンプル 素材感、風合い、カラーを肌で感じていただいたり、壁に試し貼りをして、実際のイメージを確認できます。 全7種類のサンプルセットです。
全7種サンプルセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)(足場板エイジング以外)1枚/約100×128、足場板エイジング1枚/約65×128 質量(g)(足場板エイジング以外)1枚/25、足場板エイジング1枚/20
1個
789 税込868
3日以内出荷

電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂 軸径(Φmm)10 寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110 全長(mm)400 容量(mL)500 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時) アズワン品番4-3671-01 先端径(Φmm)30 ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-38
1セット(10個×500本)
54,980 税込60,478
93日以内出荷

Thermo Fisher Scientific凍結保存用丸ラベル
凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
種別1巻(5000ピース入) アズワン品番3-5193-01
1巻(5000ピース)
39,980 税込43,978
13日以内出荷


イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3824-34
1セット(10個×500本)
53,980 税込59,378
93日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5ml アズワン品番65-3848-24
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テストプレート用ツール。96well用ノート。プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙。記録しやすい大きなマス目。未滅菌。※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml アズワン品番65-3848-53
1セット(4個×500本)
72,980 税込80,278
4日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml アズワン品番65-3848-38
1個(500本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

テストプレート用ツール。プレートスタンド。24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適。滑り止めラバー付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml アズワン品番65-3848-39
1セット(4個×500本)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

96ウェル用。96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5ml アズワン品番65-3848-25
1セット(4個×500本)
72,980 税込80,278
4日以内出荷

Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml アズワン品番65-3848-52
1個(500本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

MSTTMサンプルストックチューブキャップなし。キャップレスチューブ。本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に最適。2.0mlのコニカル型。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:胴部長:36.0mm、胴部Φ10.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3764-56
1セット(4個×1000本)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

開口部にパッキンをめぐらせ、においが漏れにくい(メーカー従来品比)。。同シリーズおむつ交換台の下に設置可能。。荷物が置ける天板バックボード付き。。紙おむつ約30個が入る25Lポリ容器内蔵。。強力消臭剤5個入り。。※消臭剤は消耗品です。。※Combi ンジェルKミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。。※木製品の色調は製品により異なります。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/繊維板(MDF)・投入口/ステンレス鋼 質量(kg)14 ナチュラル 外形寸法(mm)W337×D461×H725 グリーン購入法適合
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角で、人の行き来の多い講義室や研修室等にも向いています。アール型の天板角天板角は丸みを帯びたアール型となっており、接触による傷つきを防ぎ、縁が割れにくい仕様です。簡単に折り畳める片方のレバーを引き上げながら天板を起こすことで、簡単に折り畳めますので、未使用時に場所をとりません。幕板付きタイプも女性が多い職場や会場用としても安心してご使用いただける、足が隠れる幕板付きタイプもございます。折り畳んで収納スッキリと折り畳んで収納して置けるタイプなので、急な会議や接客にも臨機応変にご対応いただけます。アジャスト機能付きキャスター部分はアジャスト機能付きで、高さの微調整を行うことで、気になるガタツキを解消します。オフィスで大活躍会議や研修などで活躍するオフィスの定番アイテムと言えるでしょう(※画像は、W1800×D450タイプ)。カラーサンプル詳細外寸法
寸法(mm)脚下:601 高さ(mm)720 タイプ組立:有り(組立式) 耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5 材質(キャスター)ナイロン 天板耐荷重(kg)40 材質(天板)パーティクルボード 材質(天板表面)メラミン化粧板 材質(幕板)スチール(粉体塗装)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士平工業標準土色帖
土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系統的に配列されています。
仕様チャート:12枚23色相 サイズB6版 構成土色チャート(B6版・12枚・23色相)、色票(有彩色389色、朽彩色17色)、台紙、バインダ、解説、土壌調査用チャート、比色用マスク(白・黒)、グレースケール、耐用度判定用色片
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
1個(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)