材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番04GAA260
1台
¥339
税込¥373
当日出荷
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
材質ポリアセタール
製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
リーフ幅(mm)12.7
精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント
機能形状安定
素材ポリエステル65%、綿35% ツイル
T/Cツイル素材を裏づかいし耐久性をそなえ、かろやかさと光沢感がポイントのオープンカラーシャツ
機能形状安定
素材ポリエステル65%、綿35% ツイル裏つかい
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
中に入れた作品をキレイに見せつつ、作品の保護にもなる優れもの!スリーブ部分には飾る時の角度を斜めにすることができる仕掛けが付いています。セット内容:透明スリーブ、カラーボックス、カラーボックスの底板。
材質PETフィルム(0.3mm厚)他
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×26×102
寸法(高さH×幅W)(mm)底板:95×61
入数30セット箱入り
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約20×約93
小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。スリーブのツメを裏面に差し込み固定すると平置き、横置き、縦置きの3パターンのディスプレイすることができます。ボックスの中に作品を入れることで、作品を綺麗に見せつつ、作品の保護の役割も果たします。スリーブ(箱・容器)部分には、飾る時に角度を斜めにする事が出来る仕掛けが付いているため、イベント会場でアクセサリーをセッティングする際、箱をそのまま置く事ができ、便利です。展示する際には、内箱に差し込むと、ズレないように固定出来ます。
用途アクセサリーを美しく魅せるだけでなく、イベントや販売会などでも役立つ、実用性に優れたアイテムです。
材質箱=カード紙(270g/m2)、スリーブ=PETフィルム(0.3mm厚)
寸法(mm)内寸-幅約60×奥行約20×高さ約93、底紙-縦95×横61
適合車種HONDA CBF 125 (2009-2011)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
上質な5.6オンス生地のロングスリーブTシャツ。
落ち着いたカラーと袖口リブ仕様で上品な印象。
素材天竺
適合車種KAWASAKI Z 750 (2007-2011)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
1個
¥85,980
税込¥94,578
36日以内出荷
シェルフの固定に不可欠な、ベーシックシリーズのテーパード固定方式に用いる専用パーツです。素材の一部に再生材を使用した環境に配慮した製品です。ホワイトのシェルフ及びホワイト色の3方クロスバー等のパーツ向けです。またウッドシェルフのホワイトフレーム色もこのB9985TCをご使用下さい。内容量:棚1段分(4組)
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質ABS樹脂
色クリア
タイプカラーポール用
1セット(4組)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
シェルフの固定に不可欠な、ベーシックシリーズのテーパード固定方式に用いる専用パーツです。素材の一部に再生材を使用した環境に配慮した製品です。ブラックのシェルフ及びブラック色の3方クロスバー等のパーツ向けです。またヴィンテージエディション、ウッドシェルフのシルバー・ブラックフレーム色もこのB9985TBをご使用下さい。内容量:棚1段分(4組)
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質ABS樹脂
色ブラック
タイプカラーポール用
1セット(4組)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
適合車種HONDA HORNET 600 (2007-2013)
1個
¥79,980
税込¥87,978
36日以内出荷
適合車種YAMAHA FZ 8
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI Z1000 (2010-2014)
1個
¥199,800
税込¥219,780
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI Z1000 (2010-2014)
1個
¥229,800
税込¥252,780
36日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用
材質特殊合金鋼
形状L型
先端形状Hex-Plus×ボールポイント
対応REACH:対応
サイズ規格インチ
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。
着磁・脱磁が可能です。
ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に
両頭機能両頭
種類トーション
仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付
材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト
本数10
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。
ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています
全長(mm)65
仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付
トラスコ品番796-0549
セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個)
材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼
幅(mm)53
寸法(mm)【ボトル】53×100×111
質量(g)176
奥行(mm)100
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト対応
本数10
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ