材質ポリスチレン
全長(mm)約65
色色込み
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-1572-1901
TKG品番(2017)6-1400-1701
1パック(30本)
¥139
税込¥153
3日以内出荷
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)2
材質プラスチック
全長(mm)78
色色込み
質量(g)80
TKG品番9-1572-1401
TKG品番(2017)6-1400-1101
1パック(150本)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)65(1本あたり)
質量(g)約25
入数(個)100
1パック(100本)
¥179
税込¥197
当日出荷
材質ポリプロピレン
全長(mm)65
質量(g)642
ケース入数(本)約2000
TKG品番9-1572-1301
TKG品番(2017)6-1400-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個(15本)
¥209
税込¥230
当日出荷
材質ポリスチレン
全長(mm)115
TKG品番9-1914-1601
TKG品番(2017)6-1716-1601
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ポリスチレン
全長(mm)87
色色込み
質量(g)41
TKG品番9-1572-1701
TKG品番(2017)6-1400-1401
1パック(20本)
¥199
税込¥219
3日以内出荷
楊枝の真ん中がふくらんだ平たい形状なので、刺した時に食材が抜けにくくなっています。
入数1000本
材質白樺材
厚さ(mm)1.5
全長(mm)65
最大幅(mm)4.5
TKG品番9-1572-1101
TKG品番(2017)6-1400-0801
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ポリスチレン
全長(mm)115
品名・タイプカクテルピン
EBM品番2471600
1セット(100本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ラインストーンなどの細かいパーツを簡単にピックアップ、配置できます。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
もうピックを探し回る必要はありません!Gator Frameworks GFW-GTR-PICKCLIPは、マイクスタンドや楽器スタンドに簡単に取り付けられるピックホルダーです。演奏中にピックを素早く交換でき、パフォーマンスを中断させません。最大3枚のピックを収納でき、柔らかいゴム素材がピックをしっかりホールドしながら、傷から守ります。・マイクスタンドや楽器スタンドに簡単取り付け。・最大3枚のギターピックを収納可能。・ピックの素早い交換を可能にし、演奏をスムーズに。・柔軟なゴム素材がピックを傷つけずにしっかりホールド。・軽量でコンパクトなデザイン。・ステージや練習、レコーディングなど、あらゆる場面で活躍。・外形寸法:約 長さ2.0インチ x 幅1.0インチ x 高さ1.0インチ(約5.1 x 2.5 x 2.5 cm)。・本体重量:約0.05ポンド(約23g)。・対応パイプ径:最大1.5インチ(約3.8 cm)。・素材:ゴム。・カラー:ブラック
1台
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色グレイッシュグリーン
分類すすき パンパス
高さ(cm)22
1束(3本)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
パステルカラーがかわいい、イベントシーズンにぴったりなケーキピック
材質ユポ紙
寸法(mm)38×H53
1枚(50枚)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
パステルカラーがかわいい、イベントシーズンにぴったりなケーキピック
材質ユポ紙
寸法(mm)43×H45
1枚(50枚)
¥569
税込¥626
4日以内出荷
RS Proフックエンドピックセット. RS Pro フックエンドピックセットは、作業場や自宅での小規模作業に最適なソリューションです。このセットは汎用性が高く、視認性が非常に高く、ドライバスタイルのハンドルが付いています。RS PRO のピックは、狭い場所から小さな部品を取り出すのに最適です。溝のある表面から汚れやゴミを落とすこともできます。. 特長及び利点. セットに 4 個入り コントラストの高いカラー(黒と赤)により、セットを見やすくすることができます。これにより、簡単に見つけることができます 各ピックにはハンドルのようなドライバーが付いており、人間工学に基づいて設計されているため、使用時の操作性と快適性が向上しています 頑丈なステンレス鋼製のブレードが各ピックの先端にあります PP ハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様個数 = 4
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
中身が見やすく丈夫です。小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。小さなパーツの保管・整理に便利です。
付属品見出しカード、仕切板
色引出し:透明
材質(本体)スチール
奥行(mm)237
間口(mm)358
材質(引出し)スチロール樹脂
色(本体)アイボリー
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1袋(1袋)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
ドレッシングや調味料の容器です。サラダバーに適しています。、酢やマヨネーズ、サラダ油の影響をうけない材質です。、貯蔵に便利なピッタリと閉まるカバーつきです。、カラークロックスとクリアークロックスのカバーは互換性がありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。
ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。零戦など日本海軍機のコックピット内部の塗装に。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色コクピット色
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途金属、ガラス
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
特性つや消
危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★零戦など日本海軍機のコックピット内部の塗装に★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)
色コックピット色
主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤
主な用途木、プラスチック
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
特性つや消
危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
使う時だけ引き出せる便利なキャスター付きのプリンターラック。使わない時はデスク
下にすっきり収納できる、A4プリンターにピッタリのシンプルなラック。キャスター付きなの
で、移動もスムーズ。加湿器の収納にも便利。箱買いした重いドリンク類も楽に移動
できます。取っ手付きで移動も楽々。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
質量(g)約2050
間口(mm)約460
耐荷重(kg)約30(静止耐荷重)※約20kgを超えると移動の際にキャスターがスムーズに動かない場合がありますのでご注意ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×35×5.5
内寸(cm)天板:約W46×D32.7、ハンドルの隙間:約W45.3×D2、本体から設置面までの距離:約H3.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
9日以内出荷
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
現用米軍機に使われている制空迷彩色です。1/32スケールのF-16CJ[ブロック50]ファイティングファルコンの垂直尾翼やコクピットまわりの塗装に最適。モデルの仕上がりにいっそうの実感をプラスします。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色ミディアムグレイ
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-28
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
地球に優しいオーガニックコットン採用。
お財布や携帯を入れるのにピッタリなサイズ感。
材質綿100%
色ナイトブラック
サイズF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×200×100
色番16
持ち手寸法(mm)25×290
1枚
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)を採用。
表示画素数は1024(H)×768(V) ピクセル(XGA)。
映像入力は4系統(アナログ、AHD、VGA、HDMI)。映像出力は1系統(AHD)。
音声入力は2系統(RCAピン:アナログ用、Φ3.5mm ミニジャック:VGA用)。
アスペクト比は、4:3と16:9の2種類選択が可能。
高画質化技術・三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション搭載。
キーロック機能付き。
モニター裏面はVESA規格の75mmピッチのため、オプションの壁面取付金具(LCW-01)が取付可能。
据置用スタンド、リモコン付属。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター (ケーブル長:約140cm):1個、VGAケーブル:1本、据え置き用スタンド:1台、リモコン:1個、スタンド固定/取付金具用ネジ:4個(スタンド固定時は2個使用)
質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約610
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)17
設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×190×30(スタンド非装着時)
機能キーロック機能
電源(AC V)専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
コントラスト比600:1
液晶パネル9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
輝度400cd/平方メートル
解像度600本(中心部)
表示可能色数26.2万色
視野角左右:89°、上下89°
応答速度30ms
設置方法据え置き (付属スタンド装着時)、取付金具 (別売) による設置 (75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー1.5W×2ステレオ
画素数1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)
バックライトLED(寿命:約10,000時間)
音声入力AV:1.1V(rms)22kΩ1系統(RCAピン)
音声出力VGA:1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmミニジャック )
アスペクト比4:3
映像出力AHD:1系統(BNCコネクタ)
映像入力AV:VBS1.0V(p-p)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、AHD:AHD1.0(720p30)・AHD2.0(1080p30)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、VGA:VGA入力1系統(D-Sub 15Pin)対応解像度:1024×768、HDMI:HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
書類検索の効率アップ
半期ごとの管理に最適です
大量の書類を分類する際に経済的な50組パック
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
6山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-S
仕様1組/6山見出し+インデックス
タイプ6山
穴数2(丸穴)
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様80mmピッチ
山高さ(mm)12
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
1パック(50組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。
長さ・カラー共に豊富なバリエーション。
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
ピッチ(mm)40(交互配列)
最小曲げ半径(mm)Φ20まで
出力電圧(V)(二次)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
ロッド径(Φmm)13
容量(VA)(最大連接)60
パターン(制御)8パターン/全点灯含む
最大使用寸法(m)50
LED寿命(時間)約10000
LED使用数(個)24/m
定格入力電流(VA)60
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8
測定範囲(mm)0~30
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ