ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上樹脂
質量(g)98
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
材質/仕上ポリエステル
質量(g)10
太さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合D40
質量(g)740
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
風邪によるシートの開閉をストップします。
用途紐引きタイプのマルキーゼで、操作紐に取り付け紐の動きを防止します。
色透明
使用方法プーリー上部の操作紐に取付け紐の動きを防止します
材質/仕上アクリル(透明)
質量(g)7
関連資料(0.86MB) 図面(0.22MB)
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0576
質量(g)16
種類標準
奥行(mm)22
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト
色アルミ
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト
色アルミ
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-003NM】。内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ひもタイプあごひも:Dリング
レクト30(中量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
仕様あごひも:Dリング
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-001RS】。リアスポイラーとインナーバイザーを装備した、抜群の空力と広い視界が特長のスポーティモデル。大型のリアスポイラーは、空力に優れルックスもスポーティーに。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元、上部2か所のインテークと後方のアウトレットで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい広域視界設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途大型リアスポイラーを装備したスポーツタイプのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ひもタイプあごひも:Dリング
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
関連キーワード