こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
左官作業の必需品
幅(mm)25
材質(毛)ナイロン
毛丈(mm)47
全長(mm)390
種類刷毛
主な用途左官用
毛色白色
植付(mm)180
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
スミズミ(角・溝)までしっかり洗える薄型カーブブラシです。持ちやすく操作性の良いグリップ。ブラシが劣化したら別売のスペアと取り替えできます。
材質ヘッド・ブラシ:ポリプロピレン 固定リング:ポリプロピレン グリップ:ポリプロピレン・合成ゴム
寸法(mm)60×225×15
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC)
全長(mm)225
ブラシ長(mm)15
質量(g)55
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
こんなお得な商品も!

チャンネルブラシ J型
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
タイプJ型
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途ホイール洗浄
材質(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプやわらかめ
種類柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。
ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。
薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。
握りやすく、力が入るグリップです。
使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。
サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP
全長(mm)230
質量(g)60
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン
寸法(mm)約10×230×60
質量(g)約30
耐熱温度(℃)70
ブラシ幅(mm)約10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途ホイール洗浄
材質(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプかため
種類柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
フッ素ブラシでトイレを磨くたび、汚れが付きにくくなります。 フチや便器の奥が洗いやすいカーブ形状ブラシです。シンプルで使いやすいケース付きです。
材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン/ナイロン不織布/フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)370×90×110
本体質量(g)260
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フッ素含浸のブラシでトイレを磨くたび、汚れがつきにくくなりま。フチ裏や便器の奥が洗いやすいカーブ形状ブラシです。
材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)350×60×80
本体質量(g)80
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220
毛丈(mm)15
材質(柄部)ABS
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる
カーブハンドルで持ちやすい
こびりついた汚れを落とすヘラ付き
ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)255×140×12
質量(g)30
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
便器のふちウラの汚れもキレイに落とす
毛の太さが異なるホワイト(普通)とグレー(ハード)のブラシで掃除個所によって使い分けが出来る2WAYタイプ
カーブブラシでR面にも対応
水切れのよい植毛ブラシ
程よい硬さでキズをつけにくい
用途トイレの清掃に便利
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)340×60×36
質量(g)63
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
浴槽のカーブに沿うようデザインされたラウンドヘッドと柔らかくボリュームのある穂先を持つブラシ。浴槽の立ち上がりや隅を効率よく繊細に洗えます。
使用場所浴室
材質毛/PET樹脂、ハンドル/PP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×270×100
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
BA741アズマジック取り替えブラシカーブ大に取り付けられるスペアブラシ。アズマジック取り替えシリーズのグリップ各種に取り付けられます。
材質ヘッド・ブラシ:ポリプロピレン 固定リング:ポリプロピレン
寸法(mm)50×135×15
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す。
従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。
ブラシ先端のカーブと一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。
力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。
全長(mm)220
ブラシ幅(mm)30
ブラシ長(mm)100
素材ブラシ部:ナイロン、グリップ部:PP
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
金属(ワイヤー)を使わない歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。歯周病・虫歯の原因となる食べカス・歯垢を除去。前歯にも奥歯の歯間にもしっかり届いて使いやすいL字カーブ型。120℃と角度がついており奥歯に入りやすい。狭い歯間にもスムーズに挿入できる先端極細加工。ゴムタイプのブラシが歯ぐきをマッサージし、歯ぐきの健康をサポート。極細のSSS-Sサイズ
サイズSSS-S
1個(20本)
¥339
税込¥373
当日出荷
シンクのカーブにフィットしやすいようにブラシをカット。
用途汚れ落とし用
材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)約22
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
すぐに使えて磁石ですっきり収納! 角・溝・細部までしっかり洗えるブラシ
材質ブラシ/PET・ナイロン グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石
寸法(mm)17×220×51
1個
¥729
税込¥802
11日以内出荷
アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。
和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。
硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。
握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!
使用場所トイレ
材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン
寸法(mm)60×85×長420
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
浴槽のカーブに沿うようにデザインされたラウンド型ヘッドとやわらかくボリュームのある穂先を持つブラシです。浴槽の立ち上がりや隅を効率よく繊細かつ大胆に洗うことができます。浴槽などに。
仕様●色:赤●縦(mm):270●横(mm):90●厚さ(mm):100●形状:植毛●毛長(mm):40●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3448
アズワン品番67-2373-23
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
コンパクトで機能的で使いやすいトイレブラシ、ケース付き。
フィットするカーブネックの軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。
波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。
ブラシを引っ掛けるだけのクイック収納で、ケースの底に触れず清潔。
パナソニック社アラウーノ対応。
用途トイレ掃除に。
仕様トイレブラシ、ケース付
材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)85×105×380
質量(g)266
タイプFLEX
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。
幅(mm)64
全長(mm)152
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
すみずみまでキレイにできるトイレブラシです。フチ裏にしっかり届くカーブネック。ミニブラシは洗浄ノズルまわりなどの細かい部分に。
使用場所トイレ
材質ケース/ABS樹脂底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレンミニ線ブラシ/ステンレス
寸法(mm)86×380×105
500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
使用場所トイレ
トラスコ品番855-3339
材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)約80×380×102
耐熱温度(℃)80
天然獣毛とナイロンピン同時植毛で髪の根元からブロー、艶出しができます。ブラシ部分がカーブしており使いやすいブラシです。
材質(毛)獣毛/ナイロン
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容1本入
材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)鉄
質量(g)200
線径(Φmm)0.25
毛材コーネックス
耐熱温度(℃)200
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
英国で長年愛されるオーラルブランド「ユーシモール」が日本上陸。大き目のヘッドで磨ける面積が広いのが特徴。カーブのついたブラシが歯のカーブにフィットして歯垢を落とします。グリップにはラバー加工を施し、濡れた手で握っても滑りにくい。
シリーズユーシモール
1個(1本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。
重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。
万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。
ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。
トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。
試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ
型式B55C
サイズ430×20Φmm底部30mm
品名万能ブラシ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
植毛付スポンジブラシのカーブがノズルにフィットし、周囲が洗いやすく汚れをしっかり落とせます。便器・便座のすき間の汚れをかき出すスクレーパー付です。使い切りタイプなので清潔・衛生的です。
用途シャワートイレのノズル汚れ洗浄に。
トラスコ品番764-3918
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリウレタン、ポリエステル
長さ(mm)155
幅(mm)15
厚さ(mm)8
1セット(4本)
¥199
税込¥219
当日出荷
1セット(1個)
¥549
税込¥604
当日出荷
ブラシの毛まで抗菌加工を施した菌が繁殖しにくいオール抗菌トイレブラシコンパクトで場所をとらないシンプルフォルムとケースの底にブラシがつかないので衛生的カーブネックと卵形ブラシがフチ裏にしっかり届き隅々まで洗える
材質ケース/ABS樹脂 底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)80×380×102
色ホワイト
アズワン品番64-8771-34
1個
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ