ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900
縦幅(mm)ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)3相200
ランプカーボンランプ
本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー60分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350
定格電圧単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10
ポール高さ(mm)1900
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。
スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。
ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵
寸法(mm)(バンク)1200×880
定格電圧三相200V/5.4kW
キャスター(mm)Φ75×30
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)
ポール高さ(mm)2350
タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド標準付属
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数天吊1連
プラグなし
電源コードなし
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●結束バンド:2本
質量(kg)約10.5
定格3相200V-2100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168
コード約2.5m(4芯)
プラグ接地引掛3P20A-250V
発熱体カーボンヒーター700W3灯式
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管
質量(kg)3.7
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72
出力切替弱(400W)/強(800W)
角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン
質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)
外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)
電源(V)単相200(50/60Hz)
消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階)
プラグなし
寿命10000時間
ケーブル1.25mm23芯約2m
防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安前面約1.5m以内
1台
¥94,900
税込¥104,390
3日以内出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192
質量(kg)19.8
タイプ3連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
消費電力(kW)4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5
色シルバー
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥99,900
税込¥109,890
3日以内出荷
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
電圧(V)200
熱電対無し
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450
電流(A)8
電源(V)単相100
定格電力(W)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
質量(kg)7.5
電源(V)AC200V(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306
ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター
適合床面積ユニットバス1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3282-59
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790
電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード