40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色 材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) タイプPK450CA
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー 段数6 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38
1本
15,675 税込17,243
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
材質カーボンファイバー
1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1000mm)
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール 繰り返し・詰め替え対応
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
RoHS
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR6 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)105~107 長さ公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Osmo 360と組み合わせると、ドローン映像を思わせる特別なサイドトラッキングビューを提供し、壮大な360°映像を簡単に撮影できます。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。
用途撮影に セット内容Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック×1 質量(g)428 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】2500×41、【折畳時】402×41
1個
15,300 税込16,830
4日以内出荷

Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。
用途撮影に セット内容Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック×1 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1000×27、【折畳時】278×27
1個
7,700 税込8,470
4日以内出荷

ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセット セット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド
全長(mm)1790 質量(kg)6.2 色(本体)ブラック 全縮(mm)1150 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68 脚頭形状平面
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

素早く締め付けることができ、堅牢性に優れたこのクランプは、モーターサイクル ヘビーデューティー マウントと高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックと組み合わせて、安全で安定した第三者視点のバイク撮影を実現します。片端は簡単に1/4インチのネジ穴に変換でき、汎用性が向上します。* 別売りです。
用途撮影に セット内容Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ×1 / Osmo 止めねじ×1 / ボールヘッド対応二股アダプター×1 / ボールヘッド対応 1/4インチネジアダプター×1 質量(g)305 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×37 対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書 定芯桿5/8インチ
1個
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーブベースはヘルメットにぴったりとフィットし、しっかりと固定されます。高強度カーボンファイバー製ストレートロッドと組み合わせることで、独特の三人称視点のトラッキングが可能になります。
セット内容Osmo カーブ粘着ベース Max×1 / 28cm カーボンファイバーストレートロッド×1 / 1/4 インチネジ対応 二股アダプター×1 / Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント×1 / Osmo 止めねじ×1 / ネジロックレンチ×1 / 六角レンチ×1 質量(g)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】9、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】45、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】16、【Osmo 止めねじ】12、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】17、【六角レンチ】8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】32×18×18、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】291×17×23、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】41×21×34、【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】50×55×24、【六角レンチ】53×97×16 対応機種DJI Osmo 360
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
MATTE UD 質量(g)185(27.2/350mm) オフセット25mm
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARD WORX カーボン仕様軽量 バイク用 トップケース HARD WORX カーボン仕様トップケース FLAGSHIP MODEL CARBON HARDWARX RIDEZから特別モデル”HARD WORX(ハードワークス)”が発売。 FLAGSHIP MODEL CARBON HARDWARXの登場です。 従来のアルミと違い、ボディーの大部分をカーボンを使用。 従来の性能を維持しつつ、軽量化に成功しました。 CARBON FIBER(カーボングラスファイバー) カーボンは、軽くて強い事が特徴です。鉄の4分の1程度の重さで、強度で10倍あり、性質としては、金属に匹敵するとも言われています。 また、高温耐性や耐低応力摩耗性にも優れていおり、航空機や自動車やスポーツ用具まで幅広い分野で、カーボンは使われています。 従来のハードワークスでアルミを使用した部分をカーボンに変更した事で 約2キロ軽くなりました。 性能は従来のままですので、安心してご利用頂けます。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×302 容量(L)45 質量(kg)約5.5(ベースプレート+本体) 付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305 ブラック
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010) 測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220 移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
799,800 税込879,780
5日以内出荷

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、長さ150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類がございます。 測定圧力が一定です。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
測定範囲(mm)内径:30~255、外径:0~220
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

【多角度調整】。120度のピッチ角度調整と90度の画面切り替え機能を搭載しており、フロントカメラでのセルフィーやビデオ通話、リアカメラでの撮影、さらには横向きでのビデオ視聴にも最適です。【軽量でポータブル】。非常にコンパクトなデザインで、折りたたむとわずか4.7インチ(2本の指サイズ)になります。ポケットやバッグ、ウエストバッグに簡単に収納でき、いつでも手軽に持ち運べます。面倒な作業を避け、快適に使用できます。【3 in 1】。完全に展開すると、撮影用の卓上三脚として使用でき、ビデオ鑑賞用の携帯電話ホルダーとしても機能します。底部には滑り止めが付いており、安定性を確保。脚を曲げることで、波状テクスチャーを備えた調整可能なビデオブログ撮影用ハンドルとしても使用できます。【幅広い用途】。スマホ用に設計されており、スマホクリップの幅は56~86ミリに対応。さまざまなサイズのスマートフォンに適しています。スマホホルダーは、自撮り用やライブ配信用、ビデオ撮影用として幅広く活用できます。手持ちでの使用はもちろん、縦向きや横向きにも対応しており、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。使いやすさと柔軟性を兼ね備えた設計で、あなたのクリエイティブな瞬間を逃しません。【かわいいデザイン】。フクロウをイメージした形状で、強い翼とかわいい目を持つデザインが特徴です。カーボンファイバーの質感と組み合わせ、見た目にも優れています。耐荷重性に優れた高品質のABSプラスチックを使用しています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86 高さ(mm)全伸:150、格納:121 質量(g)(約)75 耐荷重(kg)(約)10.5
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー 段数6 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38
1セット
21,425 税込23,568
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレベーターレスにより剛性と可搬性を大幅に向上させたハイエンドカーボン三脚。
1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANATOLE PARIS(アナトール)折りたたみ傘 Unis Solid
お気に入りのカラーを見つける楽しみが増える折りたたみ傘。使っていて楽しくなるようなパリらしさを感じるデザイン。各リブに強度と軽量化を高める部品を使用。エレガントさとカジュアルさを表現した天然木の持ち手。閉じたときの長方形のデザインはポケットや小さなハンドバッグに収まるサイズ感。環境に配慮したrPET生地を使用。男女問わず使いやすいデザイン。晴雨兼用仕様
用途旅行や出張、置き傘などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 雨具 アンブレラ 軽量 コンパクト レディース メンズ おしゃれ 晴雨兼用 男女兼用 仕様手動 材質生地:ポリエステル、骨組み:グラスファイバー/カーボン、中棒:アルミニウム、持ち手:天然木 質量(g)約230 タイプ折りたたみ傘 直径(Φcm)約85~88 全長(cm)使用時:約54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約7.5×4.5×17.5 親骨長さ(cm)約50
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ANATOLEがイメージしたグラフィックでモダン、ミニマリストなコンセプトモデル。骨組みのカーブラインに沿って2つの色を配置。使っていて楽しくなるようなパリらしさを感じるデザイン。各リブに強度と軽量化を高める部品を使用。エレガントさとカジュアルさを表現した天然木の持ち手。閉じたときの長方形のデザインはポケットや小さなハンドバッグに収まるサイズ感。環境に配慮したrPET生地を使用。男女問わず使いやすいデザイン。晴雨兼用仕様
用途旅行や出張、置き傘などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 雨具 アンブレラ 軽量 コンパクト レディース メンズ おしゃれ 晴雨兼用 男女兼用 仕様手動 材質生地:ポリエステル、骨組み:グラスファイバー/カーボン、中棒:アルミニウム、持ち手:天然木 質量(g)約230 タイプ折りたたみ傘 直径(Φcm)約85~88 全長(cm)使用時:約54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約7.5×4.5×17.5 親骨長さ(cm)約50
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン 質量(kg)約3.6 長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55 取付部カメラ:自由雲台装着 縮長(mm)1550 耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。) 継本数(本)6
1セット
71,980 税込79,178
7日以内出荷

シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし) 質量(kg)約4.9(ケース除く) 長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7 取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ) 縮長(mm)1700 耐荷重(g)300以下 ロッド外径R(Φmm)最大50 継本数(本)10
1セット
125,799 税込138,379
7日以内出荷

シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ、専用フットペダル(※他製品には使用できません) 材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし) 質量(kg)約3.5 長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7 取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ) 縮長(mm)1700 耐荷重(g)300以下 ロッド外径R(Φmm)最大50 継本数(本)10
1本
107,999 税込118,799
7日以内出荷

内径測定と外径測定ができます。 オプションの延長棒は、150mm(スチール)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。 測定圧力が一定です。 デジタルディスプレー。 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
セット内容ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT)・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN)・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006)・75mm測定アーム(ペア)(TGUA007)・100mm測定アーム(ペア)(TGUA008)・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003)・平面コンタクト(外測用、シングル)(TGUA004)・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005)・マウントアタッチメント(ペア)(TGUA009)・20mm円盤アンビル(ペア)(TGUA013)・12mm半円盤アンビル(ペア)(TGUA014)・ショルダーアンビル(ペア)(TGUA011)・半円筒アンビル(ペア)(TGUA012) 測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220 移動距離(mm)(アンビル)20
1セット
1,298,000 税込1,427,800
92日以内出荷