「ガス スパーク」の検索結果
火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180
質量(g)145
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
1個
¥809
税込¥890
欠品中
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
タイプ替石
トラスコ品番273-0928
質量(g)6
1パック(50個)
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)70
火炎の長さ(mm)150-200
火口径(Φmm)20.0
熱量(kw)2.5(2200kcal/h)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41
本体質量(g)125(ボンベ含まず)
適合ボンベR200、HP200
機能点火装置付
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47
火炎温度(℃)1450
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)200-250
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)60
全質量(g)565
適用可能カートリッジR200・HP200
先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
用途ガス溶接の着火に使用
仕様GAS-Lighter-type
セット内容スパークライター:1本点火石:5本
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)270(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.1
燃焼時間(分)70
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。
ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5
電源コード(m)3
出力定格容量(kVA)2.63
定格入力電流(A)26.3
定格使用率(%)0.25
出力電流範囲(A)30-80
関連資料(11.91MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)250(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)200-230
熱量(kw)3
燃焼時間(分)60
全質量(g)620
適用可能カートリッジR200・HP200
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番11009-1725
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
お店でも家庭でも使える!爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン
フルーツやアルコールなど、食材にCO(2炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡”を作り出す「エスプーマスパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。
ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!ップルジュースなら、シードルに大変身!!口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。
「エスプーマスパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡”にすることができます。ただし、炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315
ボトル容量(mL)730
使用容量(mL)最大300
質量(g)900
材質ステンレス(CO2エスプーマ)
TKG品番9-0924-0201
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
本体質量(g)245(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79
内容量(g)200
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)50
全質量(g)595
適用可能カートリッジR200・HP200
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン!
フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1
使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
代表車種ZR400F8F
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
代表車種ZR750-J1
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BHF
主な適合純正品番11061-1213
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
代表車種ZX900-A10
他社参考品番(VESRAH)AK-4006
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番11060-1906
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
フルーツやアルコールなど、食材にCO?(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の ”泡” を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに! ウィスキーなら、ハイボールに! アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。「エスプーマ スパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな ”泡” にすることができます。炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
1
2
3
4
5
6
次へ