カセットコンロ ミニタイプアイリスオーヤマ3日以内出荷から4日以内出荷
場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114安全装置圧力感知ガス通路遮断方式寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)2.11,800保証期間お買い上げ日より1年間ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)