ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20
関連資料(0.42MB)
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
最高使用圧力(MPa)20
ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)
パイプ寸法(mm)内径10/外径16
材質(パイプ)SUS3004
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
適合50A~300A
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
仕様足長さ:200mm・足外径:6Φmm共通24/40のみ:8Φmm・ゴム止め:8mm
管厚S80
形状ソケット
材質炭素鋼
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45
ゴム止外径(Φmm)8
DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
仕様層:1層
保管環境冷蔵
入数10
充填量350mg
充填剤DNPH含浸シリカゲル
1箱(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
仕様【オペレート】手動弁
材質(本体)C3771B
関連資料(1.14MB)
ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
トラスコ品番217-1937
材質ダイフロン
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
適合サイズW22-14
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
外径(mm)18
内径(mm)11.3
接続サイズW22山14
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)-10~+60
内径(Φmm)11.5
最高使用圧力(MPa)24.6
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。
・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式
仕様静電気帯電防止形
タイプハイスコープV型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:17351。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。バンスのスリップオンシリーズであるツインスラッシュ、エリミネーター400、バックスラッシュ450などど相性抜群です。販売備考:旧品番17651のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。O2センサー(18mmと12mm)に対応 マンバ製バックギアも無加工で同時装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ヘッダーパイプ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質軟鋼
色クローム
タイプヘッダーパイプ
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:47351。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。バンスのスリップオンシリーズであるツインスラッシュ、エリミネーター400、バックスラッシュ450などど相性抜群です。販売備考:旧品番47651のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。O2センサー(18mmと12mm)に対応 マンバ製バックギアも無加工で同時装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ヘッダーパイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質軟鋼
色ブラック
タイプヘッダーパイプ
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式渦流ポンプ
スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度85%以上(結露なきこと)
電動機永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)-5~40
取扱液清水(0~40℃)
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)3
許容押込高さ(m)7
関連キーワード