持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類LPG(液化ブタン)
1本(470g)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。
360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に
全長(mm)305
クリップ数10
材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム
幅(mm)28
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類LPG(液化イソブタン)
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
用途アルミソケットホルダ専用クリップです。
材質樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 0115
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
カセットガス式タイプ。
容量(g)120
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129
使用ガスLPG(液化ブタン)
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
Backpacker アウトドア用ブユ虫シールドに適したOD缶です。キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!。確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。
用途アウトドアでの虫よけに。
仕様最大使用可能時間(時間):75
寸法(mm)90×70×90
質量(g)190
1個
¥698
税込¥768
3日以内出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品専用収納ケース
材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時)
使用燃料SOTO製品専用容器(OD缶)
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](SOD-725T使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)225
使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途R22、R12用
接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)
対応冷媒種別R22・R12
仕様シールキャップ付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル
付属品収納ポーチ
質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220
連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充てん式専用タンク・OD缶どちらにも取り付けできるキャンドル風ガスランタン。このサイズが丁度よい。さまざまなシーンに「癒し」と「特別」をプラスします。
用途さまざまな燃料缶から充てん可能。 ライターガスをはじめ、CB缶、OD缶。からもOK!(OD缶からの充てんには別売のフィルアダプター SOD-450が必要です。)。点火装置は装備していません。ライター等を使って点火してください。
付属品収納ケース
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス、ガラス、樹脂
寸法(mm)156×38×38
質量(g)232
容器SOTO製品専用容器(ボンベ)(OD缶タイプ)
燃焼時間(時間)充てん式専用タンクで1~2(タンク充てん状況や火力により変動します)
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×80
材質(表面)合成皮革
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード