25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
1本(420mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)GT-2000用汚れ落とし
RoHS
ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。
用途車両整備に。 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
3日以内出荷

ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)ガスケットはがし
機械及び部品などに焼きついたガスケット・パッキン・接着剤・グリス・ペンキシール等を機械や部品に損傷を与えることなく、すばやく除去します。
用途高熱ではりついたパッキンはがしに 成分塩素系溶剤・アルコール系溶剤・増粘剤 引火点(℃)なし 揮発分あり 外観無色透明液体 発火点(℃)662 危険物の類別非危険物 燃焼性なし
1本(320g)
1,998 税込2,198
当日出荷

塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離 成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ミニハツリー
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)180 仕様強力貫通型 寸法(mm)180×35×35 レッド 質量(g)115 タイプミニ 先端幅(mm)15
1個
599 税込659
当日出荷

ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に 成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG 白色、半透明泡状 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。 仕様スプレー後の状態:液状(気化) 成分溶剤、添加剤 トラスコ品番123-0859 無色透明 使用温度範囲(℃)0~35
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

スクレーパー ロングタイプ モノタロウ 動画あり
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に 材質(刃)K5 刃幅(mm)40 全長(mm)278 付属品替刃2枚 質量(g)168 材質(軸) 材質(柄部)PVC
1個
849 税込934
当日出荷

取扱説明書(0.59MB) 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 空気消費量(L/min)150 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 全長(mm)144 仕様エアインレット:Rc1/4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷


はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。 トラスコ品番290-1510 質量(g)424 主成分ジメトキシメタン 希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ハツリー
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)270 仕様強力貫通型 寸法(mm)270×40×40 レッド 質量(g)217 先端幅(mm)21
1個
699 税込769
4日以内出荷

耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。 寸法T(mm)3
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
1セット(2本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶芸・装飾品・宝石・模型・工作・プロホビー・プラホビーから、精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃・Oリング・ガスケット・ベアリングシール剥がしなどの作業まで幅広くご使用いただけます。
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)8000 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg)5.3 トラスコ品番327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117 材質PVC レッド 使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし 入数1個 特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
用途錆取、面取、ガスケットはがし等に 材質工具鋼 全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 刃先半丸
1個(1個)
2,710 税込2,981
3日以内出荷

簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。 古くなったガスケットを素早く除去します。 研磨やサンドペーパーなどが必要ありません。 メンテナンスの時間を短縮します。 処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。
用途こびりついたガスケットはがし。 塗装の剥離に。 トラスコ品番818-6540 透明 使用温度範囲(℃)4~45 主成分塩化メチレン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
5,798 税込6,378
当日出荷