ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA467A-2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
使用ガスLPガス
規格Φ9.5用
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
ワンタッチでガスゴム管を締めることができます。
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)13
使用ガス都市ガス
ホース外径(Φmm)18
ホース内径9.5ミリのガス用ホースの接続箇所を止めつバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
仕様9.5ミリ用
1袋(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ガス配管用の足付バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)20
高さ(mm)300
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.2
長穴(mm)Φ9.0×15
アズワン品番65-2124-25
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
板厚(mm)2
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)25
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.5
長穴(mm)Φ8×15
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番EA467CA-9.5
色ベージュ
質量(g/個)約5
呼び内径(mm)9.5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)9.5
使用ガス都市ガス
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
1個
¥46
税込¥51
5日以内出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)9.5
使用ガスLPガス
ホース外径(Φmm)15
●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。
仕様適合管外径D:20A
トラスコ品番523-7841
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
厚さ(mm)35
寸法P(mm)51
呼び径(A)20
グリーン購入法適合
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色ホワイト
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途ガス管用の高さ調節に。
材質ポリプロピレン(PP)
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
寸法(Φmm)9.5(グリップなし)
使用ガスLPガス
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
寸法(Φmm)9.5(グリップ付き)
使用ガスLPガス
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1袋(100個)
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ホース内径呼称9.5ミリの都市ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。ホース外径の目安は15ミリ。2個入り
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ