高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど
形状アダプタ
最高使用圧力(MPa)28
ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°
接続ねじ種類G×UNF
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
形状違径ニップル
トラスコ品番442-6592
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)0.6
有効断面積(mm2)0.9
オリフィス径(Φmm)1.2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質真鍮
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径M12
ホース口径(Φmm)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径M12
ホース口径(Φmm)8.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
端子【本体側】R38-10
1組
¥16,900
税込¥18,590
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
関連キーワード