パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20
適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ガス抜きパンチは、缶の大きさ(大小)のサイズに合わせて使えるガス抜きパンチです。
用途スプレー缶のガス抜きに。
質量(g)180
サイズ(cm)約幅26×奥行8.8×高さ1.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220
使用範囲(mm)7~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼
最高温度(℃)90
接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
適合流体冷温水
材質(弁体)(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
こんなお得な商品も!

穴あけ器 スプレー缶用
モノタロウ
¥559
税込¥615
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)215
質量(g)150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質(本体)ポリエチレン樹脂
質量(g)23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24
耐熱温度(℃)80
材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ
材質(バネ)ステンレス鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途スプレー缶の残留ガス抜き
色緑
材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)192×60×16
全長(mm)130
質量(g)25
1本
¥299
税込¥329
欠品中
雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。ノイズレスでシンプルなデザイン。
用途雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
自分の為に仲間の為に!
パンク修理のみならずガス欠や止血等応急処置にも使えるシリコンチューブ、タイラップ他充実のキット内容 Co2ガスカートリッジ5本付。
用途チューブレスタイヤのパンク修理、チューブタイプのエアの充填等
キット内容ベルクロストラップ付収納バッグ、マルチファンクションプライヤー1本、スクリューリーマー1本、新型インサートニードル1本、専用接着剤7ml 3本、新材質パワーバルカンスティック 5本 (タイヤシール材)16g、Co2ガスカートリッジ 5本、高耐久性 金属製 カートリッジ用ストップバルブ(開閉アジャスタ方式) 1個、コネクションフレキシブルバルブ 1本、耐油 シリコンホース50cm 1本(ガソリン抜き用)、タイラップ 小 4本、タイラップ 大 4本、ホワイトチョーク 1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,371
税込¥5,908
6日以内出荷
関連キーワード