62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル 寸法(mm)39×25×278(L) 質量(g)60 連続使用時間5秒以内 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約15 ガス容量(g)2.6 アズワン品番64-2277-53
1個
570 税込627
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷


1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。 トラスコ品番458-5284
1個
599 税込659
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

あらゆる溶断器の着火に。 持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。 携帯に便利です。
タイプ点火用ライター
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス 成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25% エスコ品番EA916WR-10A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

仕様●サイズ:39×25×264(L)mm●重量:52g●ガス容量:約2.6g●火炎温度:800℃●燃焼時間:約26分●連続使用時間:10秒●使いきりタイプ●子どもの事故を防ぐ為に点火スイッチを重くしてあるチャイルドレジスタンス機能品●ガス残量確認窓付●セーフティロック付●ストラップホール付 アズワン品番65-9310-08
1個
650 税込715
翌日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
1箱(5個)
289 税込318
当日出荷

形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能! 仕様GAS-Pistol-type セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
649 税込714
3日以内出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 ガス容量(g)【充填ガス】約7
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター 保証期間2年 種別ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金 寸法(mm)30×15×115~175 質量(g)45 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個(130g)
499 税込549
当日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
1個(2個)
129 税込142
当日出荷

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200 寸法(mm)W20XD87XH40 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)82
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
寸法(mm)W80XD130XH90 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。 セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165 使用時間(分)15 連続使用時間20秒以内 火口径(Φmm)14 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

新富士バーナースライドガスマッチ
エコ商品
灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス 使用時間(分)約15 連続使用時間約20秒 アズワン品番64-8573-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト 燃料は充填式で経済的 携帯性や操作性をより向上させた新モデル スリムになって携帯性アップ 点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更 手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更 ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】 本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止 点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填 種別ガス注入式 材質亜鉛、真鍮、樹脂 質量(g)57 使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス 火炎温度(℃)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54 タイプターボライター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44 TKG品番9-0724-0901
1個
479 税込527
当日出荷

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85 質量(g)270 タンク容量(mL)(ガス)64 火炎温度(℃)1300 アズワン品番1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

国際安全基準ISO22702適合品 PL保険付。着火ボタンが硬くなく女性や年配の方でも着火しやすい注入式多目的ライターです。ノズルが自由に曲がり繰り返し使えるガス注入式ライター
用途アウトドアやキャンドル、ストーブ、コンロ等への点火と幅広くご利用いただけます。ガス注入式なので繰り返し使うことができます。 質量(g)64.5 保証期間購入日より2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×2.9×24.5
1個
769 税込846
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

アウトドアシーンで活躍する多目的な点火ギア。 屋外使用に適している風につい良いバーナーライターです。 収納時はコンパクト、アウトドア商品らしくデザイン面も重視。 ライター用ガスボンベで再注入可能! ストラップホール付。
種別ガス注入式 タイプバーナーライター
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。安全ロック付き。火炎調節付き。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄 寸法(mm)43×22×255 質量(g)55 種類多目的ライター 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.6
1個
849 税込934
7日以内出荷

普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.55MB)
1個
799 税込879
当日出荷