適合都市ガス用
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17.6
適合サイズTU1/2など1/2ネジ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
強化ガスホース用
仕様強化ガスホース専用
コード2330597
アズワン品番64-5124-59
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途高圧ガス配管用。
適合R-11、R-10
厚さ(mm)2
内径(Φmm)約10.8
外径(Φmm)18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.8
外径(Φmm)18
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
材質PTFE
商品タイプ平
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2
材質テフロン
内径(Φmm)6
材質ノンアスベスト
商品タイプ平
雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。ギフト包装の緩衝材として。
材質ボーガスペーパー
規格ガスパッキン
TKG品番9-0923-0305
TKG品番(2017)6-0815-0305
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。
ギフト包装の緩衝材として。
材質ボーガスペーパー
幅(mm)【カット】1.5
寸法(mm)カット幅:1
1袋(1袋)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。
ギフト包装の緩衝材として。
材質ボーガスペーパー
幅(mm)【カット】1.5
寸法(mm)カット幅:1
1袋(1袋)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。
ギフト包装の緩衝材として。
材質ボーガスペーパー
幅(mm)【カット】1.5
寸法(mm)カット幅:1
1袋(1袋)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)常温
主成分エポキシ樹脂
適合流体都市ガス、プロパンガス
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~20
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色グリーン
使用温度範囲(℃)常温
主成分エポキシ樹脂
適合流体都市ガス、プロパンガス
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~20
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色アイボリー
使用温度範囲(℃)常温
主成分エポキシ樹脂
適合流体都市ガス、プロパンガス
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~20
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-100~200
最高使用圧力(MPa)2
特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
¥1,802
税込¥1,982
10日以内出荷
ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
特性耐熱性
厚さ(mm)2
材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート
使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
用途トイレ
材質NR、PE
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)約10/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
ガスゲージ用の補修用パッキンです。
レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。
材質ナイロン
1箱(10個)
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
アズワン品番65-2112-85
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)65
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別ユニオンパッキン
温度範囲(℃)-200~300
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料
材質ガラスヤーン
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)約20/枚
関連キーワード
1
2
3
4
次へ