52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鈴木油脂工業(SYK)油分吸着剤 シェルビオ
油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
1個(650g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄で吸油効果が再生するのでお手入れも簡単。ガソリンスタンドや工場に最適です。
用途吸油・吸水用マット 材質パイル:PP、バッキング:NBR グレー
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・液体用。 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
16,400 税込18,040
当日出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットの上を歩くだけで靴底についた油を吸着します。自重の約9倍もの油量を吸着、化学薬品処理をしていないので人畜無害です。
用途工場、ガソリンスタンド、厨房(ホテル・レストラン等)などの出入口に最適です。 厚さ(mm)約8 グリーン その他ベースは別売りです。 種別給水・給油マット 材質(表面/裏面)P.P/NBR加工
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオフューチャーオイルゲーター
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。 2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。 3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。 4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。 5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。 6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。 7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して 土壌面での油流出事故に対して 沿岸や河川等での油v流出事故に対して 仕様含水量:30~40% 成分天然セルロース 適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル 形状粉上 使用温度範囲(℃)4~50 能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収) pH4.5~9.5 比重1立方センチ当たり0.4g 臭気無臭 毒性なし 保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
1缶(3kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)油吸着マット
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。
用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収に その他【吸液量】0.4L/枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500
1袋
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。
用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!。 必要な分だけ使用できるので無駄がでません。 (チャック付きラミネート袋入り)。ポイント1:抜群の吸収力。 床にこぼれた油を急速吸収します。ポイント2:手でまくだけ。 こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。ポイント3:油だけ吸着。 水に溶けないので油だけを吸収します。ポイント4:簡単便利!。 乾いたらほうきで集めて捨てるだけ。使用方法。・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。・油が残らないよう手で広げてください。・固まるまで少し待ちます。・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。
用途・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)。・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)。・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
1袋ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)油吸着マット 1.5mm
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。機械のまわりに置いて油汚れの防止に。河川や排水溝に流出した油の回収に。
1袋(25枚)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高吸油シート コンパクトなA3サイズ A3サイズ1枚で300mLの油を吸着! 軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応! 従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。 工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。 繊維に空気が入っているので浮く力がUP! 5つの基本的特性 1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある 2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。 3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。 4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。 5. タフネル®自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。
用途油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。 工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。 ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。 形状マット状 サイズA3 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。 トラスコ品番363-2426 材質天然粘土を培焼した多孔質 容量(kg)18 横(mm)420 吸収量(L)19/袋
1袋
6,898 税込7,588
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)オイルハンターロール
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤 寸法(cm)50×3300 危険物の類別非危険物
1箱(2巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 種別オイル/水用
1袋(25枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 APISP SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 ACEAA3/B3/B4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールMagnatec 10w-40 SP
高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 SAE10W-40 危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系) SAE10W-60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースオイルの大部分をエンジンオイル専用に開発された特殊エステル(優れた潤滑性、添加剤と競合しない適度な吸着性、耐加水分解安定性に優れる)で構成したスペシャルオイル。 欧州規格にも対応した処方でレーシングユースだけでなく、スポーツユースにも最適でスポーツ系NA、ターボ車、欧州ディーゼル(C3指定)と幅広くしよう可能です。
SAE5W-40 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIC3 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗りなど、他の車種と異なり、多種多様で幅広い使われ方をするSUV用エンジンオイル。 独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 エンジン始動時から劇的に保護性能を発揮し、ストップ・スタート時や高付加走行時のエンジン内金属部分の摩耗を抑制します。
SAE0W-20 ベースオイル全合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールMagnatec 0W-16 SP
エコ商品
独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
用途四輪車ガソリンエンジン専用。 SAE0W-16 APISP 琥珀色(淡い) タイプ全合成油 引火点(℃)213(密閉式) 危険等級 動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6B RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
危険等級 動粘度(mm2/s)79.14(40℃)、13.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールMAGNATEC HYBRID 0W-16
一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
SAE0W-16 ベースオイル全合成油 APISP 容量(L)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
4,898 税込5,388
当日出荷

富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
成分「Gr3プラス」&「2種類のエステルオイル」 危険等級 動粘度(mm2/s)92.30(40℃)、14.86(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数169 SAE10W-40 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。 乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 トラスコ品番818-4918 質量(kg)16(使用時) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。 対応オイル 種別オイル/溶剤用 仕様給油量:18.23g(1g当り) 材質天然繊維(コットン)、PET 厚さ(mm)7~8 サイズ(cm)50×50 吸油量(L/枚)2 質量(g/枚)約100
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

工場、構内の漏油にすばやく対応!。ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本
用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド。車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に 適合油・溶剤 種別DA-2000 質量(kg)約7.4(バッグ込み) 吸着量キット合計:約177L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
1箱
37,980 税込41,778
4日以内出荷

タキエンジニアリング油分除去フィルター
液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。
最高使用温度(℃)60
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)オイルハンター
天然繊維(コットン)を使用していますポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します焼却時の発熱量がPP系の約半分です1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します環境対応商品消防法上の非危険物用途:工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸収剤緊急の油流出時の吸着処理剤オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤
仕様内容量(cm):50×50、1枚当たりの重量(g):約100、1g当りの給油量(g):18.23 アズワン品番61-3561-79
1パック(100枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷