32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッカリ携行缶5L NTC-5
UN規格適合品です。 消防法適合品です。
容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質SPC 規格KHK+UN 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1缶
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
容量(L)5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板 レッド 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1缶
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用 材質電気亜鉛めっき鋼板 規格消防法適合品日本工業規格 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 ブルー 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)(鋼板)0.8 シルバー 規格KHK、UN 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農耕機や草刈り機、バイク等に。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。
用途車の保安用品 材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE 幅(mm)410 高さ(mm)140 奥行(mm)260 タンク容量(L)5 危険物の類別非危険物
1缶(5L)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラスチック携行缶
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に 付属品ノズル、油種ステッカー、説明書 材質HDPE 規格UN規格 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

容量(L)5 付属品給油ノズル、ノズルキャップ(計量メモリ付)、エア調整ネジ 危険物の類別非危険物
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶 容量(L)3 材質亜鉛メッキ鋼板 レッド 規格KHK、UN 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。 タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L(リザーブ約2.5L/66678のみ)。
適合■SR400/500('80~'08)※ '78~'79モデルは専用シートがフレームブリッジ部に接触するため取付不可。※ SR400('10)FIは、タンク底板形状が変更されているため取付不可。≪取付可能なシート≫・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。≪以下のシートは取付不可≫・純正シート ・COZYシート(全商品) ・70'sサーフラインシート・ ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。 規格FM、UL、ULC 材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター) 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土井金属化成灯油缶
灯油の少容量の小分けに便利です。
用途灯油専用缶として 材質ポリエチレン、NBR 幅(mm)275 高さ(mm)230 質量(g)550 奥行(mm)145 容量(L)約6 口径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1箱(20個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~ 容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷