33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg)1.5 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5378 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 出力(W)65 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム 適合温度(℃)30以下 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 電流(A)全負荷:6 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム 適合温度(℃)40以下 適合粘度(C・P)60 キャブタイヤケーブル(m)7
1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)3.2 容量(L)20 板厚(mm)鋼板:0.8 サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H) 危険物の類別非危険物
1個ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機
エコ商品
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 電流(A)交流/30、直流/8 騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3) 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番410-0395 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径工進FA-100専用 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 接続口径3/4B
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。 接続口径Rc1
1台
849,800 税込934,780
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H) 型番NCT-22ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-07
1台
482,500 税込530,750
7日以内出荷

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。 大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。 保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。 水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
1袋(60枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料運搬容器 FMTジャパン(リタプラス) 動画あり
FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器
危険物取扱資格・免許不要で使用可能。UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器。オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
危険物の類別非危険物
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。 仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass% 緑色系(目視) 引火点(℃)100(COC) 密度(g/cm3)0.867(15℃) 流動点(℃)-30.0 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数143 酸価(mgKOH/g)0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

德信洋行(DUKSHIN)手動式耐酸ポンプ
手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。 材質PE クリア 奥行(mm)本体:51 長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53 本体質量(g)約68 吐出量9L/分
1個
299 税込329
4日以内出荷

モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 引火点(℃)(COC)230 密度(g/cm3)(15℃):0.877 流動点(℃)-32.5 粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数137 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)2.05 危険物の性状非水溶性 塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
1缶(200L)
99,980 税込109,978
6日以内出荷

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに 付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 切替式 排気量(mL)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400 使用燃料液化ブタン 騒音値(dB)68 連続使用時間(時間)1~2 エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン 始動方式リコイルスターター 出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口 ガス容量(g)ボンベ2缶 点火プラグNGK CR7HSA
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

GHT-1000 カセットガスインバータ発電機 パオック 動画あり
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。 付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書 質量(kg)約12 周波数(Hz)交流:50/60(切替式) 定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12 コンセント個数交流:2 本体寸法(mm)W425×D235×H400 定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5 使用燃料液化ブタン 騒音値(dB)約68 連続使用時間(時間)約2~1 交流定格出力(kVA)交流:1.0 エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン 保証期間1年 始動方法リコイルスタータ ガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶) 端子数USB出力:2個 アズワン品番64-8883-24 点火プラグNGK CR7HSA ソケットアクセサリー:1個 排気量60ml 取扱説明書(7.76MB)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

特に旧車に適した、ミネラルベースの高性能ローフリクション・エンジンオイル。コールドスタート時の高速給油は、始動段階および暖機段階でエンジンの摩耗を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、安定した潤滑油膜を提供します。旧車向け
用途旧車向け 適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.1/229.1、Volvo VDS、MAN 271 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL/CG-4 SAE10W-40 ベースオイル鉱物油 ACEAA3/B3/E3 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)805(W)×420(D)×570(H) 型番NCT-07ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1130rpm アズワン品番64-2195-06
1台
336,400 税込370,040
7日以内出荷