キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
レモンの酸味と炭酸の刺激でリフレッシュしつつ、レモン由来モノグルコシルヘスペリジンの働きで一時的に自覚する顔のむくみ感を軽減することができる「機能性表示食品のレモン小瓶ドリンク」です。
容量155ml
区分常温
シリーズキレートレモン
容器瓶
保存環境常温
入数24本
1セット(155mL×24個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
レモン1個分の果汁、ビタミンC1350mg、日常生活や運動後の疲労感を軽減するクエン酸(機能性関与成分)が2700mg入った機能性表示食品の小瓶ドリンクです。レモンの酸味と炭酸の刺激でリフレッシュもできます。レモン1個分=レモン果汁約30mlとして1本当たり1個分以上の果汁が含まれています。
タイプ常温
入数1セット(6個入)
1ケース(155mL×6個)
¥1,098
税込¥1,186
3日以内出荷
95mlの小瓶に入った、国産のはちみつとレモン果汁を使用した、飲み切りサイズの飲料です。
仕様常温
容量95ml
容器瓶
保存環境常温
入数1セット(48個入)
1セット(95mL×48個)
¥6,698
税込¥7,234
3日以内出荷
日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。
-10℃~10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。
縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。
遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。
デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。
日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。
用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。
品名・タイプ日本酒セラー
庫内温度(℃)-10~10
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
300~360mL瓶用カブセ箱.。 58Φx206Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。
仕様フタ・身・仕切1 E段
種別ビール・飲料箱
缶・瓶を自動回転させて急速冷却。本器に氷と塩を入れて、缶や瓶を回転させることで急速冷却します。(単3形乾電池2本使用 ※別売)。マイナス1.5℃まで冷却。※氷と塩を入れて5分回転させた場合の目安。350ml缶、500ml缶、小瓶などに対応。市販されている様々な容器に対応
用途缶クーラー 急速冷却 電動 缶 ビン 冷やす 350ml 500ml アウトドア キャンプ
セット内容本体一式、吸盤×2(予備含む)
材質ABS
色ブラウン
質量(g)460(乾電池含まず)
電源単3形乾電池2本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×140×105
対応350mL缶、500mL缶、小瓶など
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品棚板1枚
質量(kg)23
外形寸法(mm)425×500×512
容量(L)31
電源単相100V
温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
内容積(L)有効:31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512
消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]
庫内寸法(mm)358×352×395
年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)
収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)
保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚1枚、排水受け皿
質量(kg)37
間口(mm)600
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
内容積(L)64
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
消費電力(W)(50/60Hz)180/200、LED(2/2)
庫内寸法(mm)W509×D359×H430
年間消費電力量(kWh/年)290
収納の目安250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
家庭で本格的なビール体験ができる高性能スタンドビールサーバーです。58kHzの超音波振動により、きめ細かくクリーミーな泡「ミスティバブルス」を生成し、ビールの味を長持ちさせます。缶・瓶の両方に対応し、330ml~500ml缶や小・中瓶で使用可能。氷点下保冷剤付きで、冷えたままのビールを楽しめます。充電式バッテリー(2600mAh)内蔵で、約4時間使用可能。コードレスなのでアウトドアやパーティーにも最適です。操作はビアホールのサーバーと同じ感覚で、誰でも簡単に注げる設計。分解洗浄も可能で衛生的です。
付属品専用充電ケーブル(100cm)、氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×226×455
適合サイズ缶:500ml、350ml、330ml、瓶:中瓶、小瓶(直径72mm、高さ260mm以内)のビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)ー15
保証期間6ヶ月間
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー稼動時間約4時間(350ml缶:約450本)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
レモン1個分の果汁、ビタミンC1350mg、日常生活や運動後の疲労感を軽減するクエン酸(機能性関与成分)が2700mg入った「機能性表示食品の小瓶ドリンク」です。
種別20%レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り)
容量(mL)155
シリーズキレートレモン
容器瓶
保存方法常温
寸法(Φ×mm)52.2×136.5
カロリー(kcal)35(100mL当り)
原材料レモン、砂糖、レモン果皮エキス/ビタミンC、酸味料、炭酸、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、マリーゴールド色素
入数(本)24
1ケース(155mL×24本)
¥4,398
税込¥4,750
8日以内出荷
関連キーワード