154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数4 材質(先端)超硬合金 材質(シャンク)炭素工具鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数1 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数2 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ 仕様乾式、湿式兼用 材質SK45C 粒度100
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~12 穴数4 寸法LA(mm)30~2200 寸法WA(mm)30~1000 材種フロートガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
1,143 税込1,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)42 粒度#180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。 材質HSS、電着ダイヤ 軸径(Φmm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 材質刃部:超硬 2018年トラスコ掲載ページ1 0238
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。 外径(mm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状三角型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として 有効長(mm)35.5 全長(mm)65 付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ 材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C 最大加工厚(mm)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に 材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ 刃数4 軸径6.35六角軸 シャンク六角軸 表面処理チタンコーティング
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適 ボール盤、ドリルスタンド専用 先端刃先:電動ダイヤモンド粒子
用途ガラス、セラミック系建材 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)1500
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス、シリコンゴム
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

A001 【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ 材質ポリカーボネート 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,601 税込3,961
5日以内出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,243 税込3,567
5日以内出荷

メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ 仕様乾式、湿式兼用 トラスコ品番811-6866 材質SK45C 粒度#100 寸法(mm)Φ10×75×7 質量(g)20
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
67,700 税込74,470
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
67,700 税込74,470
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に 使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用 入数(枚)1 寸法(mm×m)100×1 危険物の類別非危険物
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(40枚)ほか
65,800 税込72,380
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(40枚)ほか
65,800 税込72,380
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。 3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。 粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。
タイプTベルト ベルト色ホワイト ベルト長さ(cm)10 材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系 使用温度範囲(℃)2~40 種別転倒防止ベルト
1袋
2,376 税込2,614
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 耐荷重(kg)50 セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm) 種別転倒防止ストッパー
1箱
14,500 税込15,950
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)機器固定金具
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5
1組
54,900 税込60,390
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい 寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5% 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 耐電圧(V/sec)1800 耐電圧(V/min)1500
1枚
7,340 税込8,074
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Lappブランキングプラグ - メートル。Lapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299 アズワン品番65-7420-88
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1組
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
用途一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに 軸径(Φmm)3 適合材一般鋼材、金型等、ガラス 入数1
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。 外径(mm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状砲弾型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
629 税込692
当日出荷