こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性
有効成分50%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途自動車ガラスコーティング剤
仕様疎水性・液体
容量(mL)50
形式塗布タイプ
保存方法冷暗所保存
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
関連資料(0.49MB)
硬化速度(日)完全:常温14日
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車6~8台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
引火しにくく、安全な低溶剤・低臭タイプ。光沢及び持続性は3年以上。
タイプ撥水性
有効成分70%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約4~5
1本(200mL)
特価
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ
耐久性約6ヶ月
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
特性艶・光沢
エンジンルーム内は常に高温になりがちで、走行中に巻き上げた砂ぼこりや雨などが一部入り込み汚れます。近年の車はエンジンルームの大部分がカバーで覆われており、その樹脂は経年劣化により変色し白濁していきます。本品を塗布することで長期にエンジンルーム内の美しさを保つことができます。
用途自動車エンジンルーム用
成分シリコンオリゴマー・流動パラフィン
使用方法【1】エンジンカバーが熱や経年劣化で変色してしまった状態。施工前に油分・水分・ホコリをクリーナー等で拭き取ってください。【2】塗り込み専用スポンジまたは塗り込み専用クロスに本品を十分含ませてください。【3】施工する部分に縦横ムラなく塗り込んでください。【4】時間を置かずキレイな乾いたクロスを用いて拭き取ってください。【5】施工完了。エンジンカバー本来の深みのある色とツヤがよみがえります。
有効成分70%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
保持期間約3年
塗回数1回塗り
1本(200mL)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。
対応ボディー色全色
特性傷消し、防汚、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス2枚
種別ガラス系コーティング
作業量(目安)普通車3台分
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。
パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。
一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
用途車のガラスコーティング剤に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料施工手順(0.99MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:4~5台(1度塗り)●内容量(mL):50
アズワン品番65-8897-65
危険物の類別非危険物
1本
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:3~5台(1度塗り)●内容量(mL):50
アズワン品番65-8897-66
危険物の類別非危険物
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。
パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。
一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
塗り込み専用スポンジ・クロス、マイクロファイバークロス付き。
用途車のガラスコーティング剤に
セット内容エヴァンスコート×1、塗り込み専用スポンジ×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料施工手順(0.99MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
なんと!時速50km走行でボディについた水玉が飛んでいくほどの超超強力撥水。ぜひ体験してみてください。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。
泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。
合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。
ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用
トラスコ品番820-6925
希釈倍率約80倍
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
1本(750mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。
キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。
低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。
ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。
高濃縮50倍希釈タイプ。
洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20
液性中性
対応ボディー色全色対応
容器バックインボックス
希釈倍率50倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
メンテは水だけ!簡単にボディーをガラスに変えるコーティング剤。水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。ガラス光沢+高耐久性+防汚効果。塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。
容量(mL)150
アズワン品番64-9558-64
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
輸入車の特殊な取付形状にも対応できる4種類のクリップ付属のスノーワイパーブレードです。
ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、嫌なビビりも無くスムーズな拭きを実現。
ガラスを選ばず、撥水コーティング剤効果を長持ちさせる。
商品タイプスタンダード
この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。
メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合油膜、ウロコ
付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
性質撥水
危険物の類別非危険物
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。
被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。
さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分85%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保持期間約7年
塗回数1回塗り
施工可能台数1台/50ml
SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。
変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分50%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
保持期間約3年
塗回数1回塗り
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
誰にでもできる。1年持続する、簡単ガラスコーティング。
ハイクオリティコーティングを実現するプロ仕様。簡易型コーティングの定着と違い、被膜を塗装面としっかり結合させる「ガラス質バインダー」を採用。だから、コーティング被膜が比較にならないほど持続する!
プロ仕様ながら簡単に施工できる。濡れたままのボディに使うと塗り伸ばししやすくムラにもなりにくい!簡単なプロ施工を実現。※コーティング作業の前に付属のベースウォッシュを使用して洗車してください。
優れた艶、撥水、防汚性能。「反応性撥水レジン」の作用により、雨上がりなどに発生するシミの付着を予防します。付着した汚れも落としやすく、日ごろのお手入れが楽になります。
用途車用ガラスコーティング剤
成分(トップコート)シリコン溶剤、シラン化合物、シリコンレジン/(ベースウォッシュ)酸化アルミニウム、結晶質シリカ、アニオン系界面活性剤
セット内容トップコート×1、ベースウォッシュ×1、洗車スポンジ×1、塗布用スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1
容量(mL)トップコート:40 ベースウォッシュ:100
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
使用可能回数中型車約1回分
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。
ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分3%
保持期間(日)約30
性質撥水
危険物の類別非危険物
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途自動車ガラスコーティング剤
仕様疎水性・液体
形式塗布タイプ
保存方法冷暗所保存
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
関連資料(0.49MB)
施工可能台数1台(1度塗り)
硬化速度(日)完全:常温14日
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。
新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。
仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色黒
特性防汚、耐紫外線
付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1
作業量(目安)普通車2~3台分
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。
20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
危険物の類別非危険物
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
フッ素系ガラス面コーティング剤
ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年!
<スカット5大特長>
雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト!
雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます!
鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい!
ガラス層と一体化するので約1年間長期持続!
水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
用途普通車約30台分(フロントガラス)
使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
トラスコ品番855-1417
質量(g)185
シートサイズ(mm)690×430
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ