202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付け式路面標示材 積水樹脂 動画あり
高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。
用途道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。 その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。 成分樹脂・体質材・顔料・反射材 長さ(mm)5000 施工性溶融接着
1箱(8巻)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。 材質ステンレス18-8(SUS304) フタ付き 形状
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,410 税込5,951
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】20 胴回り(cm)64~98 身丈(cm)40~55
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイント 動画あり
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 主な用途表示・安全用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)6.5
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイント 動画あり
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類1号 主成分ソーダ石灰ガラス 比重2.5 粒径(μm)850~106 標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率1.5nd 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
寸法(Φmm)約0.1
1個(100g)
380 税込418
当日出荷

軽量メッシュで快適! ガラスビーズ再帰反射シート使用(光が入った方向に反射)
丈(cm)18 材質Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板・ガラスビーズ型バイアステープ 特性通気性、反射
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フマキラー虫よけバリア
ボディにフラワーモチーフを採用した、今までにない「Kawaii Select」デザインです。フックにあしらったキラキラガラスビーズもポイント。ベランダやお部屋のアクセントにもなる、女性のための虫よけです。 ベランダ、窓ぎわに吊るすだけで虫を寄せつけない!
タイプ366日用 香りアロマティックフローラル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン光反射スプレー 300ml 白
エコ商品
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤 容量(mL)300 主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷