38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品コーナーガードパット
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属 黄×黒 材質ゴム サイズ(mm)H800×100×100
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途ガードパット用 形状楕円型 ブラック 材質ゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FK-2 寸法(mm)48×19×330(L)
1個
750 税込825
翌日出荷

全長(mm)1000 仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm)65×65×13mm 質量(kg)1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm)13 幅(mm)65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm)1000 タイプ直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。 机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。 粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。
材質発泡ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能) 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 幅(mm)35×35
1本ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。 長さ(m)1 質量(g)460 幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55 材質ポリウレタン 形状L字型 取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)26 長さ(mm)400 幅(mm)50 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガードパット用 形状D型 ブラック 材質スポンジ 厚さ(mm)4 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FK-1 寸法(mm)20×20×330(L)
1個
400 税込440
翌日出荷

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
黄×黒 トラスコ品番759-4488 長さ(m)1
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! タイプ直角コーナー用 寸法L(mm)1000 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(当板)スチール
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。 イエロー 幅(mm)50(内寸の一辺) 長さ(m)1 厚さ(mm)16 質量(kg)1.2 トラスコ品番294-7501 種別貼付タイプ 材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム) 形状L字型
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着タイプ強粘 主なワーク大面材、パーツ
1巻
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミス静音キャスター木製平台車
エコ商品
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載! サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質積層合板、ゴム 車輪径(Φmm)70 材質(車輪)エラストマー 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)積層合板
1箱(2個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル ブラック 入数(双)1 機能耐久性・安全性 材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル 材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Finoチャイルドシート用クッション前後兼用FN-CS。胸あてパット。お腹ガード付。後付けフロントチャイルドシートにも装着可能
グレー アズワン品番64-9601-22
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

シェル ジェイドタイプ ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンシェル ジェイドタイプ
エコ商品
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)7.5 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害な紫外線を約90%カット。両面くもり止め加工。レンズの表面にキズ防止加工。
用途ソフトな掛け心地の鼻パット。上部ひさし横部のサイドガード。メガネのズレを防ぐノンスリップラバー。 形状一眼型 質量(g)約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約155×約52×約170 機能曇り止め・防傷・UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(前モデルRR8655)トータルバランスNo.1の冬グローブにプリマロフト(R)を内蔵。動きやすさ、はめやすさ、プロテクション性をバランスよく融合。表には薄手ながら高い防風性を持つ「ウインドガードファブリック」を採用することで、外気をシャットアウト。ナックル部と指の関節部にラバープロテクターを内蔵しシンプルながら高いプロテクション性を実現。中綿には軽く撥水性の高い高機能な「プリマロフト(R)」を使用し、手首部分の内側にボアを備え防寒性能も最高レベル。HIPORA(R) グローブインサート採用で防水も万全、 手のひらに耐久性、プロテクション性の高い牛革を使用したデイリーからツーリングまで軽やかにこなす、マルチパーパスな万能型ウインターグローブです。
用途MATERIAL:甲側/ウインドガードファブリック、コンフォートラバーナックルパット。中綿/プリマロフト 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート。裏地/フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
1双
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スネ・ヒザ・ふくらはぎの保護に。膝、サイドパット付き。マジックテープ止め。EA354-12(すねガード/紐止めタイプ)と違い甲パッドが無い為、より動きやすいです。
材質強化ポリエチレン 寸法(mm)150×420 質量(g)500
1個(1個)
5,970 税込6,567
翌日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより、着用者の快適性を引き出します。ソフトな素材を使用しており圧迫感を軽減しています。目元全体をカバーできます。
トラスコ品番255-7750 材質レンズ:ポリカーボネート、フレームABS / TPE レンズ色クリア コーティングexcellence テンプル色透明グレー レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-43 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ディスクへの異物のヒットおよび泥の侵入もガードするディスクカバー。泥や異物の咬み込みで起こるブレーキパッドの偏摩耗も抑え、べンテッド効果によりキャリパーの熱を逃がし安定したブレーキ性能を引き出します。ディスクローターだけでなくキャリパーまで幅広くガードします。さらに、ボルト3本で脱着が可能なため 刻々と変わるコースコンディションに合わせ「AC-16057 X-BRAKE フロントディスクカバー」との換装が容易に可能です。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。
取付方式L型樹脂ストッパーとタブストッパー のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンランク大きいサイズで余裕のある被り心地を実現。厚みのあるライナーにより高い安全性を確保。ワンタッチで着脱可能なシールドはホルダーレスで風切り音を軽減。操作性の良いベンチレーションは素早く湿気や熱を排出し内部をクリーンに保ちます。内装着脱式でお手入れも簡単です。全排気量対応。内装着脱式 洗濯可。金属製ワンタッチバックル採用。ヘルメットホルダー用Dリング付き。ノーズガード付属。インカム対応※。メガネ対応※。補修部品:シールド(クリア(標準)/スモーク)・シールドベース・チークセット・クラウンパット・チーク&クラウンセット。※形状次第で合わない場合もあります
材質帽体:ABS ホワイト サイズXL-XXL(62-63cm) 質量(g)帽:約1590 規格SG、PSCマーク取得
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ペンギンエースヒューソリッド
手のひらのPパターン[[R下]]と手の甲のスパンデックスにより伸縮性を高めています。 手の甲をガードするラバーパーツ付きです。 親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現しました。 手のひらにソフトパットを装着した振動吸収タイプです。
用途作業用、働く現場をスタイリッシュに 入数(双)1 仕様グリップ力を高めるシリコンプリント 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)0.5
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくーにのびてはきやすく、しかも安心のたっぷり吸収。吸水性大巾UPで長時間も安心。尿3~4回分を充分吸収。尿パットぴったりゾーン:股部が巾広になってどんな尿パットもぴったり収まります。しっかりガードで股モレ安心:立体ギャザーが高くなり股モレを防ぎます。ふんわりソフトで全面通気性仕上げ:ソフトギャザーがらくーにのびて上げ下げカンタン。脇が破れてとり替えカンタン。消臭ポリマー配合。下着のように快適なはき心地。自分ひとりで、ラクラクはきおろし。うす型長時。お肌にやさしい柔軟素材と全面通気性で ムレ・カブレを防ぎます。たたんだままでサイズが分かる。<使用方法>。はき方。1.ウエストのギャザーに色のついている方が前です。前後を確かめてください。2.普通の下着と同じようにはいてください。とりかえ方。使用後は下着のように下げるか、または、サイドを破ってぬぐこともできます。使用後の処理。使用後は、おむつを小さくまるめて捨ててください。
質量(g)1331 ウエスト(cm)55~75 吸収量600cc アズワン品番69-1202-42 素材表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
1箱(6袋×22枚)
19,678 税込21,646
4日以内出荷

シングウ(新宮商行)XV380D チェンブレーキ部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.35MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)XV420D チェンブレーキ部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.33MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

すべてに抗ウイルス製生地を使用しています。 VT831は通気性が良く丸洗いができます。 VT832はベッドに固定できる紐付きです。 VT833 VT834は横から差し込む封筒式です。 洗濯可。
規格ベッドパッド
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2023 NEW COLOR登場!。随所に散りばめられたお花とハートが素敵な自転車!。補助輪&サポートキャリア付きで安心・安全!。自転車デビューに最適!パパママと一緒に楽しい思い出づくり!
仕様JIS耐振動試験合格品 材質リム:スチール(ホワイト塗装) ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 備考カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後マッドガード・カラード補助輪・リアキャリア・ハンドルバーパット・スポークデコレーション フレームスチール 本体質量(kg)(N・W)約12.0 ハンドルアップハンドル差込式 適応身長(cm)100~ 適応体重(kg)30以下 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)730~760×430×1130 適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)