全長(mm)180
トラスコ品番373-8809
セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm
質量(g)110
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
寸法T(mm)5
寸法L(mm)400
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。
上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。
ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。
また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質SUS
全長(mm)181
ホルダー長さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)3
摘要ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具変速式電動マイクログラインダー
線径(Φmm)ステンレス0.1(304)
適合材アルミ
寸法B(Φmm)25
寸法C(Φmm)2.3
寸法rc(Φmm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)25
トラスコ品番355-6166
全長(mm)195
質量(g)107
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途鉄製フレーム作業チェアの交換用キャスターとして
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。
所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。
2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80
材質本体・キャスター:PP座面蓋:PA(ナイロン)
色本体・キャスター:黒座面蓋:赤
種類作業用イス
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm)
5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)76.2
耐荷重(kg)120
高さ調整範囲(mm)380~510
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2人用ボード運搬用ツール
ラバー・グリップ付
コンパクトなデザイン
仕様●サイズ:140×116(H)mm●材質:スチール●重量:1.26kg
アズワン品番65-2311-09
1組(2個)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
ちり落とし方式手動式
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
材質スチール
ストローク(mm)【天板上下】300
色天板:アイボリー、本体:ホワイト
高さ(mm)715~1015
均等荷重(kg)300/【昇降時】100
最高高さ(mm)1015
材質(天板)ポリエステル
天板厚さ(mm)20
最小高さ(mm)715
昇降方式ハンドル回転式
ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)225
安心の国内生産!電源不要のエコリフト!
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。
【主な仕様】
■作業床寸法:600mm×600mm
■乗員数:1人(130kg)
■手すり高さ:1100mm
■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
寸法(mm)作業床:600×600
最大使用質量(kg)130
手すり高さ(mm)1100
電動でラクラク昇降。
微調整可能な無段階コントロールスイッチ。
昇降スピードが無段階で調整できるコントロールスイッチ
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。
移動に便利なキャスター付き。※積載時は移動しないでください
寸法(mm)270×350×1170(本体のみ/収納時)、1170×1240×H1230(天板装着/組立開脚時)
質量(kg)本体:32.5(天板含む)、天板:4.7
電源(V)100(50/60Hz)
電力(W)1100(最大)
天板寸法(mm)435×747
最大積載荷重(kg)120
上昇時間(秒)約48(高さ4m/100kg積載時)
高さ(m)最高/最低地上高:4.0/1.23
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
最大13度の傾斜に対応しますので、立体駐車場のスロープ工事や傾斜のある現場に最適です。
前下がり傾斜13度、後下がり傾斜2度、左右傾斜6度まで対応できます。
チルトスイッチ(傾斜角度・ブーム)で、傾斜角度に応じて微調整ができます。
車体傾斜規制装置、作業床傾斜規制装置など安全装備も充実
質量(kg)(整備)2000
全長×全幅W×全高(mm)2730×1100×2265
1台
¥6,998,000
税込¥7,697,800
91日以内出荷
昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
用途高所での安全な作業に
トラスコ品番211-5976
セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器
昇降方式手動式
設置寸法(mm)800×1500
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
安全性とスピーディーな作業効率を実現。
トラスコ品番472-8521
高さ(mm)(手すり)915
タイプ手動
キャスターブレーキ付、Φ150mm
収納寸法・幅(mm)890
収納寸法・高さ(mm)2030
収納寸法・長さ(mm)1700
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
8日以内出荷
環境を汚さず、クリーンな水圧式。
材質アルミ
質量(kg)135
タイプ水圧式
電源AC100V
作業床面広さ(mm)600×600
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
8日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)127
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能)
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm
●最大使用質量:100kg
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)15
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用
材質鋼
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
電源(V)AC100
作業床面広さ(mm)660×680
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ