フロントフォークのインナーチューブを飛び石や汚れから守るフォークガードです。
フォークのドレスアップにも最適です。タイラップで固定する汎用タイプ、ミニバイクからビッグバイクまで装着可能。
用途Φ40~70まで対応
代表車種ZR1200DGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
代表車種ZX400-N11
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容左右1組
メーカーホンダ
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
セット内容左右2枚入
寸法(mm)100×600
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
1セット
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。
3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。
セット内容ポール1本当りアンカー4個
材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
高さ(mm)1150
色(本体)黄色
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策
色イエロー
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
付属品アンカーボルト
引火点(℃)350~370
表面抵抗率(Ω)1015~1016
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 V-2
毒性なし
適合温度(℃)-10~50
発火点(℃)370~390
衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
汎用のフォークブーツ。
長さ(mm)約180
チューブ内径(Φmm)(インナー)35~38、(アウター)52~56
主な適合車種(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード