キタコ製キックペダル用の補修ラバー
適合キタコ補修部品
材質ラバー(ゴム)
全長(mm)70
内径(Φmm)10
外径(Φmm)20
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
色レッド
主な適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V) ※カブ110不可
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
主な適合純正品番28311-342-000
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。
純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108
適合汎用
内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24
ハンドル径(Φmm)22.2
主な適合純正品番28311-329-000
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
キックベダルを踏み降ろした際に他のパーツとの干渉を防ぐためのオリジナルキックペダルです。ダウンタイプマフラーやバックステップKITタイプXの装着時に必要です。
色ブラック
主な適合車種モンキー、シャリー、ダックス等(FI車含む)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として
内径(Φmm)44.5
番手#18×3
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS304製
用途研究施設、クリーンルームなど。
材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ステンレス(SUS304)
仕様完成品
トラスコ品番856-3670
セット内容ステンレスバケツ13L
質量(kg)5
高さ(mm)379
奥行(mm)390
間口(mm)390
キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
撥水性の高い素材と撥水コーティングのダブルで強力撥水!
アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。
感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!
つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。
23.0cmからなので、女性の方にもオススメです!
用途一般作業全般・高所作業・運搬・土木・建築・農業用・園芸・アウトドア等
色ダークグレー
材質(先芯)鋼鉄製
足幅EEE(3E)
形状ハイカット
製法インジェクション式
材質(ソール)耐油ポリウレタンゴム
材質(甲被)撥水ポリエステル
標準質量(g/片足)430
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = ゴム,スチール。色 = 青。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 ;/li> ;li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 ;/li> ;li>どの側からでも簡単にアクセスできます ;/li> ;li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター ;/li> ;li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 ;/li> ;li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング ;/li> ;li>高品質スチール ;/li> ;li>全高(圧縮状態): 400 mm ;/li> ;li>負荷容量150 kg ;/li> ;/ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;li>保管場所 ;/li> ;li>ライブラリ ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. ;ul> ;li>黒 ; : 6211745 : 6211745 ;/li> ;li>赤 ; : 6211751 : 6211751 ;/li> ;li>青 ; : 6693819 : 6693819 ;/li> ;/ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。. 最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = PP,ゴム,スチール。色 = 赤。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 ;/li> ;li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 ;/li> ;li>どの側からでも簡単にアクセスできます ;/li> ;li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター ;/li> ;li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 ;/li> ;li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング ;/li> ;li>高品質スチール ;/li> ;li>全高(圧縮状態): 400 mm ;/li> ;li>負荷容量150 kg ;/li> ;/ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;li>保管場所 ;/li> ;li>ライブラリ ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. ;ul> ;li>黒 ; : 6211745 : 6211745 ;/li> ;li>赤 ; : 6211751 : 6211751 ;/li> ;li>青 ; : 6693819 : 6693819 ;/li> ;/ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。. 最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS306製
用途研究施設、クリーンルームなど。
材質本体:ステンレス(SUS304)
仕様完成品
トラスコ品番856-3669
質量(kg)3.2
高さ(mm)248
奥行(mm)390
間口(mm)390
キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS305製
用途研究施設、クリーンルームなど。
材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ポリプロピレン(PP)
仕様完成品
トラスコ品番856-3671
セット内容ポリプロピレンバケツ13L
質量(kg)3.7
高さ(mm)369
奥行(mm)390
間口(mm)390
キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など
色ブルー
機能速乾吸汗
靴タイプ長靴
作動方式パイロットキック式
ポート数2
仕様バケツ付き
材質本体/ステンレス(SUS304)、バケツ/PE(ポリエチレン)
容量(L)10
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
アズワン品番0-5698-01
径(mm)×高さ(mm)Φ410×380
1台
¥22,077
税込¥24,285
翌々日出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.3
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)23
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.3
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)23
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.2
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)16
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
従来のサボシューズにキックバックカウンターを使用し脱ぎ履きが靴とサボの2WAY仕様を実現。
ゆったりワイド3E設計。
用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業
形状ローカット
色BLACK
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底
JIS規格JIS T8101 準拠
足幅3E
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。
材質EVA、合成繊維
色ブラック
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
8日以内出荷
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。
材質EVA、合成繊維
色ホワイト
タイプ穴あきタイプ
1.抜群の耐久性
EVA一体成型のため、底剥がれの心配なし!
2.着脱が簡単なキックバック式
カカト部に柔らかく伸縮性のある素材を使用。
靴とサンダルの両方の機能を持った商品です。
3.快適性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!
4.超軽量設計
片足115g(No.9:26.0~26.5cm相当サイズ)で疲れにくい!
5.通気性
アッパー部に通気口を配置し通気性を確保!
6.ネームスペース
前後にネームスペースを配置
機能耐久性・軽量・通気性
油に強く、変形を起こしにくい底を採用しています。かかとが踏めるキックバック式です。食品工場、飲食店等に。
ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。
仕様レバー式ジェル吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
油に強く、変形を起こしにくい底を採用しています。かかとが踏めるキックバック式です。食品工場、飲食店等に。
油に強く、変形を起こしにくい底を採用しています。かかとが踏めるキックバック式です。食品工場、飲食店等に。
仕様●寸法(cm):26.0●色:ブラック●足幅サイズ:EEE●耐油底(JIS T 8101に準拠)●材質/仕上:アッパー:合成皮革、合成繊維、底:合成底●原産国:中国●コード番号:324-0719
アズワン品番67-2362-70
1足
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ