キックベダルを踏み降ろした際に他のパーツとの干渉を防ぐためのオリジナルキックペダルです。ダウンタイプマフラーやバックステップKITタイプXの装着時に必要です。
色ブラック
主な適合車種モンキー、シャリー、ダックス等(FI車含む)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
キタコ製キックペダル用の補修ラバー
適合キタコ補修部品
材質ラバー(ゴム)
全長(mm)70
内径(Φmm)10
外径(Φmm)20
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
主な適合純正品番28302-033-000
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番92161-0030
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。
6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。
メーカーホンダ
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
主な適合純正品番28311-342-000
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
オリジナル復刻版。本体アームとホルダー部は、鋳造によるキャスティングパーツを鏡面並みに磨き上げた後、高級感と耐久性に優れたクロームメッキ処理を施しています。また新案されたアーム開閉用ロック機能は、クリップボールをホルダーシャフト内に格納させる事で、従来品の欠点だったアーム開閉時にクリップボールの擦れによるクランプ部への傷跡が付かないように対策されています。取り付けに必要なボルト・ワッシャー付き。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
代表車種KDX220-B3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
代表車種EJ650A8F
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番92081-020
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
代表車種KX80-W2
主な適合純正品番13061-1712
主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
代表車種KLX250M7F
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
代表車種KX250-K1
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番92049-1387
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
色レッド
主な適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V) ※カブ110不可
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
代表車種KX60-B7
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
代表車種KX65-A1
主な適合純正品番13064-1196
主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
代表車種KLX250M7F
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
代表車種KX250-L1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
63日以内出荷
ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-39/39Rと同形状、同サイズです。互換性があります。サイレンサーステーは13-01-39と同じです。
用途集合方式:1-1
適合MONKEY
材質エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン
寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:300(TT-F)
タイプフルエキゾースト
1セット
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ぺダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。ステップバー部分にはキズ防止のジュラコン(R)カラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にすることが可能です。ポジション20mmバック、10mmアップ NSR50/80マスターシリンダー専用です。エイプ100に装着する場合、エイプ50のスタンドを使用してください。エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
ノーマルステップを使用してマスターシリンダーを装着できるキットです。マスターシリンダーを専用ステーでフレームに固定することで、スペシャルクラッチ等の装着によるケース形状の変更にも影響ありません。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) マスターシリンダーはNSR50/80、またはXR50/100モタードの純正部品を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能 30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
53日以内出荷
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
13日以内出荷
フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。サウンドアジャストシステムワイヤー長 1200mm。走行しながらでも手元で簡単に音量調節が可能なサウンドアジャストシステムを採用。住宅街などでチューニングエンジンを暖機運転する時は音量を抑えて、郊外の走行時は本来のパフォーマンスを発揮できるよう、全開モードを選択。場所や用途に応じて簡単に素早くサウンドを選べるのが最大の特徴。基本性能はGPパフォーマンスと同じスペックの高性能マフラーです。コントロールレバーはアルミ削り出しにブラックアルマイト仕上げで細部までコダワリの品質。音量調整は4段階。
用途集合方式:1-1
適合MONKEY
材質テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:Φ90×300
タイプフルエキゾースト
1セット
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ