1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。
付属品取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り
モノタロウ
¥899
税込¥989
カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用に便利です。
11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
色ブラック
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0866-71
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
用途交換用キャスター
セット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
材質(車輪)ナイロン
ストッパーなし
材質(ホイール)ウレタン
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式L型ゴム
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HD-151・152・153・154・181・182・183・184・242・243・244
アズワン品番64-8202-31
1セット
¥1,599
税込¥1,759
当日出荷
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして
形状自在
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ウレタンゴム
車輪幅(mm)51.8
ストッパーなし
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
1セット(5個)
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種KHF100、KHFB100
セット内容後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット
色/
車輪径(Φmm)101.8(4インチ)
タイプ後輪専用
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8800用
キャスター金具ストッパー無し
1セット(5個)
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm
付属品スパナ(19mm)
材質ポリウレタン
1セット(4個)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番206-3119
セット内容取付用金具一式
材質/仕上ゴム
質量(kg)0.98
ストッパーなし
アズワン品番64-8381-65
車輪径D(Φmm)260
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)52.5
ストッパーなし
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
TAF-92MG、TAF-93MG専用の取替式マグネット付キャスターセットです。
スプリングキャスターのような急な持ち上がりがありません。
用途TAF-92MG、TAF-93MG用
トラスコ品番207-4447
適合機種TAF-92MG,TAF-93MG
質量(kg)2
アズワン品番64-8713-14
1セット(4個)
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798
材質ホイール:スチール
車輪幅(mm)55
取付ピッチY(mm)12
車軸径(mm)12
許容荷重(daN)183.6
車輪径D(Φmm)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。
すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
材質硬質ウレタン製
色ブラック
対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア
シャフト長さ(mm)26
入数5
適合穴径(Φmm)11.12
材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
蛍光灯ライト用の交換球です。キャスター蛍光灯用の替球です。白熱灯100Wと同等の明るさです。トルネードバルブです。ご家庭でも使えます。
用途蛍光灯用替球。
質量(g)81
消費電力(W)25
口金E26
全光束(Lm)1550
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。
用途蛍光灯CPW-65用替球。
仕様蛍光灯CPW-65用替球
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番457-2041
適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高(mm)95
品名交換用キャスター 自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
軸長(mm)14
キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして
付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途鉄製フレーム作業チェアの交換用キャスターとして
トラスコ品番125-6656
適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4
材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)74
シャフト径(Φmm)16
シャフト長さ(mm)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キャスターの交換部品です。キャスターの交換時に使用します。
用途キャスター交換用部品。
仕様爪付き
材質(本体)再生ポリプロピレン
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番457-2050
適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高(mm)95
品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き)
ねじピッチ(mm)1.75
ねじM12
軸長(mm)14
キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
チェア用 交換用 抵抗付ウレタン双輪キャスター。キャスターは基本的に小口配送(宅配便)でお届け、お客様交換となります。
用途オフィスチェア 交換用 キャスター
質量(kg)0.1
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。
すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
材質硬質ウレタン製
色グレー
対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア
シャフト長さ(mm)26
入数5
適合穴径(Φmm)11.12
材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ