119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器 材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム 車輪径(Φmm)50 質量(g)780 許容荷重(N)784 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30063
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式平行キャスター 車輪幅(mm)20 寸法L(mm)17.5 寸法d(mm)57.3 寸法X(mm)58.3 ストッパーなし 寸法A(Φmm)61 偏芯E(mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番814-3618 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番836-1519 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(g)195 車輪幅(mm)21 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用 トラスコ品番829-0226 材質スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg)10 直径(Φmm)55.5 高さ(mm)26 質量(g)59
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)12 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
789 税込868
当日出荷

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等 材質SUS304、PA 金具仕上ステンレス 部品名称本体、車輪 表面処理グレー RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパーなし 寸法H1(mm)32 取付穴径(Φmm)8.5 寸法H2(mm)55 偏心E(mm)12 寸法F1(mm)118 寸法F2(mm)118 軸径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法P1×P2(mm)94×94 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)32 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D400タイプの整理ケースを移動式にできます。 整理ケースにキャスターベースを取り付けるとワゴンに早変わり。 背の低いタイプは、デスクサイドワゴンとしてもお使いいただけます。
ブラックキャスター 仕様(キャスター)双輪・ストッパー付 性能総重量200kg 高さ(mm)(取付時)63 材質(本体)スチール/ユニクロメッキ 奥行(mm)394 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)50
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷

設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン 車輪幅(mm)66 車輪径D(Φmm)38
1個
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等 材質SPHC、PA 部品名称本体、車輪 表面処理3価クロメート、グレー RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。 座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380 取扱説明書(0.73MB) 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。 キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 幅(mm)480 取扱説明書(0.63MB) 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様プレート式 トラスコ品番148-7555 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色) 質量(g)270 タイプ固定式 車輪幅(mm)46 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)52 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)52 取付座B(mm)74 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
当日出荷

スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。グレー・ブラックの2色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして 材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:ポリエステル 備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式 キャスター 肘掛 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×100~109 座面高(cm)47~56
1台(1台)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg)11.35 耐荷重(kg)30(天板:20、スライド棚:5、上棚:5、下棚:15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×1410 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:480×250 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg)8.6 耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
1台
9,388 税込10,327
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。 キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。 有効内寸(mm)上棚:425×230、天板:480×380、スライド棚:420×400 耐荷重(kg)約30 天板耐荷重(kg)20 棚板耐荷重(kg)上段:5、スライド:5、下段:15
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(LW2型) 固定車
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車 材質(車輪)ウレタン 取付座厚さt(mm)9 取付穴径d(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)双輪キャスター(HR2型) 自由車
旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165 取付座厚さt(mm)9 取付座T1×T2(mm)209×209 取付穴径d(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨盤サポートチェアにキャスターがついたガス圧昇降タイプ。座高は36cmからと低い位置からのスタートのためローテーブルでの使用にも便利。腰を背もたれに自然に沿わせて正しい姿勢をサポート。場所をとらないコンパクトサイズ
用途骨盤サポートチェアとして。姿勢 矯正 椅子 チェア おしゃれ コンパクト 材質脚:鋼(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:ポリウレタン、その他:ナイロン/ポリプロピレン/ポリウレタン 質量(kg)約5.5 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×50×64.5-76.5 組立時間約20-30分 座面高(cm)36-48 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×31
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)40 硬度98°ショアA ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~70 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車 材質(車輪)ウレタン ストッパー回転ストッパー 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165 取付座厚さt(mm)9 取付座T1×T2(mm)209×209 取付穴径d(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン 材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装 摘要キャスター付 種類作業用イス キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 張地ビニールレザー パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)300 材質(脚)スチールパイプ 材質(座面)合板・ウレタン 座奥行(mm)300 色(脚部)シルバー
1脚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘビーデューティのパレットポリウレタンホイールキャスター、シリーズKS . ヘビーデューティのパレットキャスターで、低い位置での作業が必要な場合に最適です。. 亜鉛めっき仕上げ ダブルボールレースベアリング 交換用のローラーを用意、パレットローラーシリーズの< 858-770 858-770 を参照
仕様ホイール径 = 82mm許容荷重 = 650kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 137mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 140 x 105mm固定プレート寸法 = 170 x 145mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 15mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = ダブルボールレース
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm)790 幅(mm)370 質量(kg)26.6 最高位(mm)368 最低位(mm)118 最大荷重(kg)680 取扱説明書(76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマメタルミニワゴン
メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのワゴンです。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズがつきにくくなっています。移動やタオル掛けに便利なハンガーバーは、天板よりも低い位置に取り付けられるので、作業時にも邪魔になりません。物が落ちにくいトレー型棚板2枚付きです。移動に便利なキャスター付きです。
間口(mm)350 奥行(mm)600 高さ(mm)835 耐荷重(kg)静止時/全体:100、棚板1枚当たり:75、天板:50、ハンガーバー:10、走行時/全体:100 材質天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×835 耐熱温度(℃)約100(メラミン棚板) ポール径(Φmm)約19
1台
7,698 税込8,468
当日出荷