ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
コンテナボックスのオプションのキャスター(部品)です。お使いのキャスター無しのタイプをキャスター付にしたり、破損した際のパーツ販売になります。
材質バージン樹脂
寸法(mm)535×361×275
色ブラック
容量(L)44
耐荷重(kg)25
1セット(4個)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。
材質スチール、ナイロン樹脂
幅(mm)47
高さ(mm)80
取付高(mm)約66
耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25
パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
高さ(mm)70
色(本体)ブラック
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等
材質(車輪)PA
材質PA
部品名称本体、車輪
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
キャスター
用途移動用
材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
形状自在車S
質量(g)65
許容荷重(N)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
床のケーブル類やペットの脚など、キャスターが踏んでしまうことを防止するキャスターカバーです。
直径50~80mmのキャスターに対応。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
色グレー
適合サイズ(mm)(キャスター)直径50~80、内側直径:85
入数5
材質(部品)(主要成型)耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミパネルキャスターゲート用2mパネルです。パネルピン付き
用途破損部品の修理部材として
1式
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9636
材質一般用構造鋼材(SS402)
幅(mm)200
厚さ(mm)12
質量(kg)2.99
奥行(mm)200
取付ピッチ55×42
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-8080-8
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9635
材質一般用構造鋼材(SS401)
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)2.1
奥行(mm)150
取付ピッチ55×42
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-6060-6
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キャスターは100Φのゴム車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}キャスター耐荷重380kg/台
用途キャビネットをそのまま上から置いて下さい
仕様5型用です
トラスコ品番457-1754
質量(kg)10.5
高さ(mm)170
奥行(mm)563
間口(mm)597
耐荷重(kg)380
車輪100mmゴム 自在車(ストッパー付)2個、固定車2個
色(本体)グリーン
最大積載量(kg/台)380
2018年トラスコ掲載ページ8 0642
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
軽量棚用キャスターで75Φでストッパー付です。
アングルの下部に取付ます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
軽量棚用のキャスターで75Φのフリーキャスターです。
アングルの下部に取付ます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
セット内容小:4個
品名キャスターセット
適合本体型式No.67-20、NO.6221-10
関連資料メンテナンス部材の交換方法(2.5MB)
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質鉄
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ゴム製)
本体の移動がよりスムーズに行えます。
※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。
※適用型式:ARA型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。
質量(kg)10.9
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ウレタン製)
本体の移動がよりスムーズに行えます。
※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。
※適用型式:ARA型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。
質量(kg)9.8
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)150
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
適合本体WJ-3.50-5HL
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)290
標準空気圧(kg/cm)3.5
車輪幅R(mm)95
軸径d(Φmm)25
ボス幅B(mm)96
ホイル外径E(Φmm)149
車輪タイプ空気入り
アルミパイプ製足場用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ125、ウレタン製)
本体の移動がよりスムーズに行えます。
※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。
※適用型式:PST型・PSW型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。
質量(kg)12
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)125
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ