車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-69
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状自在
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)(キャスター)123
質量(g)500
車輪幅(mm)28
取付ピッチ40×82
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)28
取付高(mm)122
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
材質(金具)スチール
騒音対策あり
金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状固定
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)(キャスター)123
質量(g)500
車輪幅(mm)28
取付ピッチ40×82
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合金象印しずキャリー小用取り替え車輪径100mm固定低騒音キャスター(前輪部)。
形状自在車
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)28
取付ピッチ40×82
材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策あり
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-71
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色グリーン
均等耐荷重(kg)80
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)32
表面処理(金具)三価亜鉛メッキ
軸長L(mm)25
材質(金具)スチール
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
段差に強い100mmキャスター。体育館収納庫等への出し入れがよりスムース。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。
用具種別卓球台のみ
サイズ(cm)国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76
単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。
段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
工場や施設のゴミの搬送に最適です。
仕様●寸法:本体/幅1070×奥行780×高さ955mm、フタ/幅1077×奥行816×高さ100mm●重量:本体/28kg、フタ/4.3kg●均等荷重:300kg●キャスター:150mm(持手側/ストッパー付き自在キャスター。前輪側/自在キャスター)●材質:ポリエチレン●※お届けは車上渡しになります。
アズワン品番67-6653-86
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5
耐荷重(kg)(座面)80
容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)4.7
座面高さ(mm)430
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は18Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口
付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ケーブル口:340
高さ(mm)ケーブル口:56
タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠
種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)
使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋
最小寸法(mm)マウント有効:760
キャスターあり
最大奥行(mm)マウントから:832
キャスター径(Φmm)50
形態出荷形態:ノックダウン組立式
外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ
最大寸法(mm)マウント有効:777
組立時間70分
色(フレーム)ブラック
鍵有
総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。
アジャスターあり
ユニット数18U
組立人数2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
質量(kg)38
高さ(mm)1060
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)1030
キャスター自在×4
均等荷重(kg)280
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
付属品仕切付トレー付
質量(kg)43
高さ(mm)1270
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)1030
キャスター自在×4
均等荷重(kg)350
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
質量(kg)38
高さ(mm)1060
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)1030
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)280
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
付属品仕切付トレー付
質量(kg)43
高さ(mm)1270
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)1030
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)350
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
HSKツール専用ワゴン。大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)1030
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来の大容量収納に加えハンドル下付近にもポケット追加で更に便利に!
仕様●サイズ:W51×D65×H83~90cm●座面:W36×D28cm●座面高:46cm●ハンドル高さ:83~90cm 無段階調整●前輪:7インチダブルキャスター3WAY●後輪:7インチ●袋寸法:W30×D30×H21cm・積載量10Kg●背ポケット:W28×D9×H14cm●重量:5.7Kg●座面耐荷重:100Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート/ポリエステル
アズワン品番67-9262-25
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
従来の大容量収納に加えハンドル下付近にもポケット追加で更に便利に!
仕様●サイズ:W51×D65×H83~90cm●座面:W36×D28cm●座面高:46cm●ハンドル高さ:83~90cm 無段階調整●前輪:7インチダブルキャスター3WAY●後輪:7インチ●袋寸法:W30×D30×H21cm・積載量10Kg●背ポケット:W28×D9×H14cm●重量:5.7Kg●座面耐荷重:100Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート/ポリエステル
アズワン品番67-9262-26
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ヘルシーワンシリーズに前腕支持タイプが登場。小さく折りたため、収納スペースも少なくて済み、持ち運びもラクチン。パドル型ブレーキレバーを採用し、指先でもブレーキをかけることができます。
材質フレーム:アルミ・スチール・プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)5.3
サイズ(cm)幅59×奥行60×高さ85~100(6段階/3)、折りたたみ時:幅31.5×奥行43×高さ91、ハンドル内幅:28●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)前:3、後:7
積載荷重(kg)前:3、後:5
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)75
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード