1,651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品 適合キャスター取付金具(1台分) トラスコ品番228-0264 質量(g)730
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレートA-82-28 トラスコ品番108-1619 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)109
1個
229 税込252
当日出荷

キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103 適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH 質量(g)260
1個
749 税込824
当日出荷

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などに ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
249 税込274
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg)2 タイププレート式 適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(8本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライクイット専用キャスターライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。 差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。
セット内容ストッパー付きキャスター/2個、ストッパー無しキャスター/2個 材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×76
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。
用途差込キャスター取付に。 材質鋼板 タイプKステーム 金具仕上三価クロム化成処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
用途キャスター取り付け用 仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用 トラスコ品番108-0954 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)889
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。導電対応品です。
用途積み重ね受け用として。 材質ABS(導電仕様) ブラック 質量(g)76
1個
359 税込395
当日出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ42)用 質量(g)270 材質
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

受け金具を固定後もU型金具を外すことができるので、設置後の移動も簡単です。
用途耐荷重は取り付け箇所によって異なります。 ※キャスター取り付け時はご使用になれません。 材質ステンレス
1組(2セット)
529 税込582
翌々日出荷

ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
1セット
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 直径(Φmm)支柱:35mm 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ホワイト 取付け方法据置き 組立時間20分 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ 総耐荷重(kg)10 組立人数2
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレートB-82-28 トラスコ品番108-0943 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)89
1個
229 税込252
当日出荷

プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
用途キャスター取り付け用 仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用 トラスコ品番108-0887 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)899
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレート70mmピッチ用 トラスコ品番108-1599 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)97
1個
179 税込197
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。
用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)1045
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレート70mmピッチ用 トラスコ品番108-2174 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)83
1個
179 税込197
当日出荷

プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
用途キャスター取り付け用 仕様プラスチックジョイント用キャスターベースAJB-001(2個)とセットで使用 トラスコ品番108-2146 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)379
1個
639 税込703
7日以内出荷

TW80シリーズ備品キャスター . シングルペダル式、プッシュオフ / プッシュオン操作 スイベル半径: 65 mm
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 101mmホイール幅 = 12mm回転 = スイベル固定プレート寸法 = 64 x 64mm取付穴の数 = 4重量クラス = ライトデューティ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 アズワン品番64-3209-69
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
1個
279 税込307
当日出荷


1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)92
1個
299 税込329
当日出荷

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)