「キャップ付き缶」の検索結果
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格
容量(mL)1500
材質SUS
高さ(mm)201
胴外径(Φmm)120
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
材質ポリエチレン(PE)
仕様ノズルなし
質量(g)288
内容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンなし
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質ブリキ
色内外面:無地
容量(mL)200
口径(Φmm)34
寸法(Φ×高さH)(mm)55×100
アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
¥2,426
税込¥2,669
8日以内出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840
エスコ品番EA508SR-14
材質本SUS304
質量(g)484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)1000
口内径(Φmm)32
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850
エスコ品番EA508SR-11
材質本SUS304
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20
適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)35
内径A1(Φmm)約23
仕様先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
幅B(mm)51
外径(Φmm)43
全高H(mm)350
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
純正レプリカ ガソリンタンクキャップ(キー付き)
参考NS50F VTR250 HORNET250 CBR250F(MC14) CBR250R(MC17) HORNET600 など
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。
手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
内径(Φmm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260
口数両口
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)190
色グレー
高さ(mm)235
質量(g)370
奥行(mm)145
容量(L)5
口内径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥639
税込¥703
当日出荷
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等
適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)67
外径(Φmm)73
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)
パッキンあり
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
欠品中
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】
コック付きの水保存用ポリタンク。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。
水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。
使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに
材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-4078-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途日頃の災害への備えに最適です。
アレルギー乳・小麦・大豆
静電容量 = 50μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。
材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール
適合サイズ(Φmm)缶:約30~65
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1
2
次へ