55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg)1.2 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(枠)ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。 厚み調節(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。
材質ステンレス
1個(3枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

まな板を使わずにキャベツの千切りがすいすい。 斜め刃ワイドサイズで、スピードアップ。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 寸法(mm)180×115×17 質量(g)46 耐熱温度(℃)80
1個
419 税込461
当日出荷

電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ 千葉工業所 動画あり
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質ABS PC PP 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 TKG品番9-0662-0701 TKG品番(2017)6-0586-0701
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷


厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。 キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。 平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット 材質ABS PA 厚さ(mm)3.5まで調整可能 寸法(mm)270×330×300 質量(kg)3.1 最大径(Φmm)240(キャベツ) 処理能力1個/2分 TKG品番9-0662-0801 TKG品番(2017)6-0586-0801
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg)11 消費電力(W)130/150 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)378×392×H438 刃のサイズ(mm)丸刃Φ146 処理能力キャベツ約0.5玉/分 定格時間30分 厚さ調整範囲(mm)0.3~5 EBM品番759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

キャベツの千切りや大根のかつらむきに特に便利なワイドタイプ
アズワン品番65-1221-10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0667-0801 TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キャベツの千切りを素早くできる。 大型のスライサーです。 刃は、プロ仕様の庖丁にも使われるモリブデンバナジウム鋼です。
材質ABS樹脂/モリブデンバナジウム鋼/ポリプロピレン/ポリアセタール 寸法(mm)332×170×55 質量(g)330
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。 取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200 質量(kg)1.4 高さ(mm)180 刃渡り(mm)200
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

キャベツの千切りや大根の桂むきも出来る切れ味鋭い斜め刃のワイドタイプ。キャベツの千切りや大根の桂むきも出来る切れ味鋭い斜め刃のワイドタイプ。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレススチール 幅(mm)98 全長(mm)163 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×9.8×1.1 アズワン品番65-1220-87
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

身幅のあるキャベツの千切りに適したワイドタイプのスライサー。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)140×370×55 質量(g)335 材質ABS樹脂(本体・安全ガード) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(すべり止め)エラストマー樹脂 アズワン品番65-1221-12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ワイドサイズの斜め刃で、キャベツの千切りもらくらく。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 幅(mm)118 全長(mm)172 グリーン 質量(g)40.8 寸法(cm)約17.2×11.8×1.8 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
6日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES ピーラー
清潔でサビにくい、オールステンレス製。まな板なしで、キャベツの千切りがスイスイできる。
用途野菜に皮むき等に 材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 幅(mm)約97 刃形ワイド刃(キャベツの千切り可能)
1個
899 税込989
当日出荷

キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、アスパラの皮むき など料理の下ごしらえがスピードアップ
材質【本体】18-8ステンレス【刃部】ステンレス刃物鋼 寸法(mm)147×95×H11 刃幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

卓上型の野菜用スライサーです。 キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)316×297×515 消費電力(W)55/65 寸法(幅W×高さH)(mm)180×85 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm) 定格時間連続
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

材質:ステンレス。野菜の皮むきや、キャベツの千切りが簡単にできます。
寸法(mm)幅×全長×高さ:95×152×10
1個
599 税込659
3日以内出荷

厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約380×153×55 質量(g)約417
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

ギザ刃がくい込み軽い力でキャベツの千切りができる。ワイドサイズ。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗器対応。
幅(mm)110 全長(mm)190 高さ(mm)25 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)92 材質(刃)ステンレス鋼
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

刃の面が広いのでキャベツの千切りやタマネギのスライスに。飛び散りガード付。飛び散りガードを野菜の皮がつたい下に落ちるので後片付けが楽にできます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)102 全長(mm)163 幅W×全長(mm)102×163 材質(フレーム)ABS樹脂
1個
629 税込692
4日以内出荷

キャベツの千切りが簡単にできるワイドサイズのピーラーです。刃幅が長く大きな食材も楽にスライス可能。プロも納得する機能とオールステンレスの衛生的な面を両立させました。刃は切れ味鋭いステンレス刃物鋼を使用し、斜めの刃で刃渡りが長く、少ない力で軽くスライスできます。ハンドルは衛生的な18-8ステンレス。キャベツの千切りはもちろん、きゅうりのスライス、ごぼうのささがき、オニオンスライスなどサッと簡単にできます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約204×102×21 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)約125 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
1,188 税込1,307
当日出荷

大根や山芋、にんじんのおろしに。 きゅうりや玉ねぎのスラシス、キャベツの千切りにも。 ホルダーが付いて小さな野菜も安心。 しょうがやわさびなどの薬味おろしに。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110度) 質量(g)78 外形寸法(mm)252×90×36
1個
499 税込549
6日以内出荷

販売累計150万本のメガヒット【キャベツピーラーライト】が進化しました!。 より薄く、より飛び散らず、より軽やかにキャベツの千切りが出来ます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)22 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)17.6×9.6×1.6 耐寒耐熱温度(℃)100 材質(刃)420J2ステンレス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな刃で、キャベツの千切りに最適。ジャガイモや、玉ねぎにも使える。錆びにくいステンレス仕様。食洗機対応。刃幅(mm):90
幅W×全長(mm)110×180
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

プリンス工業スライサー
用途にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
1個(1枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大根や山芋などのおろしに。 キュウリや玉ねぎのスライスやキャベツの千切りに。 しょうがや生わさびなどの薬味おろしに。 小さくなった野菜もホルダー付。 大根おろし、薬味おろし、野菜スライスの一台三役。 ホルダー付。
材質本体・野菜ホルダー:ポリスチレン/刃部:ステンレス刃物鋼 質量(g)105 寸法(cm)27.2×9.3×3.7
1個
299 税込329
6日以内出荷

GSホームプロダクツジャパングリーンピーラー
材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂 。クシ刃形状で食材をしっかりキャッチします。トマト、桃、キウイの皮などの柔らかい皮もキレイに剥く ことができます。キャベツの千切りや玉ねぎのスライスなど野菜の皮むき にも最適です。
材質(刃)ステンレス 材質(本体)エラストマー樹脂 幅(mm)98 全長(mm)200 全長×幅W(mm)200×98 TKG品番9-0568-1001 TKG品番(2017)6-0509-1701
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ふんわりキャベツの千切りもラクラク!。ワイドな刃幅でキャベツはもちろん、カブや大根、タマネギなどを簡単・手軽にスライスができます。本体には溝が付いているのでボウルにセット可能。安全に無駄なく調理できる指ガード付きです。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約380×153×55 質量(g)約378
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

使い易く安心な日本製。手早く簡単に!包丁いらずであっという間にキャベツをスライス。約1mmの薄さに簡単・素早くスライスすることができ、キャベツの千切りがフワフワに仕上がります。薄く切れて、トンカツ屋さんみたいなキャベツのスライスが自宅でも簡単にお楽しめます。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、ABS樹脂 質量(g)約278 温度(℃)【耐熱・耐冷】60 寸法(cm)約38.2×14.0×1.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

全部おまかせのワイドサイズピーラー キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、ゴボウのささがきなどワイドな刃幅(80mm)で効率よく切れる さびにくいステンレス刃で切れ味の良さを追求 刃は10°の斜め設定、切り始めがスムーズでなめらか ステンレスの芽取り付き 断面が持ちやすい楕円のロングサイズハンドル
材質(刃)ステンレス 材質(本体)ステンレス 全長(mm)200 材質オールステンレス製 刃渡り(mm)75
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

カーブ刃でなめらかにスライスできます。3枚刃により3倍のスピードでスライスできます。その名の通りふわふわでシャキシャキのキャベツの千切りが簡単にできる。便利なホルダー付き。収納時はホルダーを本体にセットし、刃をカバーできます。耐熱温度(℃):80。食洗機対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×40×350
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

キャベツがザクザクスライスできる。手早く簡単に!包丁いらずであっという間にキャベツをスライス。約1mmの薄さに簡単・素早く、キャベツなら半玉サイズを一気にスライスすることができ、キャベツの千切りがフワフワに仕上がります。薄く切れて、トンカツ屋さんみたいなキャベツのスライスが自宅でも簡単にお楽しめます。
材質本体/ABS樹脂 ホルダー/AS樹脂 刃/刃物用ステンレス鋼 質量(g)350 寸法(cm)38.2×14×1.8
1個
1,798 税込1,978
欠品中

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。薄くふわふわなキャベツの千切りが素早くできます。安全に調理できるホルダー付。ホルダーを本体にセットして、刃をカバーできます。
材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×45 耐熱温度(℃)本体:80、ホルダー:110 材質(刃)ステンレス 材質(ホルダー)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷